カテゴリ
- 制御機器(16)
- 機構部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 電気材料(11)
- 縫製用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 作業工具(8)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 鈑金・塗装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- フジックス[縫製用品](11)
- MB Wear(10)
- オザック精工(8)
- ParkerTAIYO(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- INAX(LIXIL)(7)
- 京セラ(6)
- CKD(5)
- 七星科学研究所(5)
- コクヨ(4)
- 篠原電機(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- PROST's(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KHD(3)
- エスティーメディカル(3)
- エスネット(3)
- Schutzinger(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fk12」の検索結果

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付
KHD(26件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様
エレコム(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9
フェルト軸付ホイール 〈球型〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
SプレートブラケットL40-H2キット
SUS(エスユーエス)¥384税込¥4221セット当日出荷セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用
SF-JOINT¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途Pタイプ壁排水便器用色ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
SプレートブラケットS-H2キット
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291セット当日出荷セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
SプレートブラケットSS・H2キット
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2材質SUS304質量(g)83
Sプレートブラケット SSGキット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)46
25mmアルミフレーム用補強金物
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379
Sプレートブラケット SGキット
SUS(エスユーエス)¥659税込¥7251セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
Sプレートブラケット LGキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット当日出荷セット内容SプレートブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×15(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4材質SUS304質量(g)237
ポケット付ベッドネーム
エスティーメディカル¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から7日以内出荷スナップ式のベッドネームに投薬ポケットを付けたベッドネームホルダー。 紙製ネームカード50枚、救急標識(全赤・半赤)各1枚付。付属品紙製ネームカード×50枚、救急標識(全赤・判赤)各1枚
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から37日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFKRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm
Schutzinger¥379税込¥4171個当日出荷仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm
Schutzinger¥379税込¥4171個当日出荷仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A
Schutzinger¥369税込¥4061個当日出荷仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 26mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステップキー
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から10日以内出荷広範囲で使用できます。用途機械のテーブル溝に合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
20形階段灯用リニューアルプレート
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)質量(kg)2材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁欠品中カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。本体内部に最大2枚まで替刃が収納可能です。(1枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)103×35×25全長(mm)収納時:103、開放時:165色ブラック/ゴールド材質(本体)亜鉛合金・アルミニウム合金質量(g)158タイプ折りたたみタイプ材質(刃)特殊鋼







































![バッグ用ミシン糸・太タイプ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77603883-220603-02.jpg)
![都手まり糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77606333-220603-02.jpg)