カテゴリ

  • 安全標識(41)
  • バイク純正部品(34)
  • 制御機器(32)
  • 機構部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • オフィス家具(16)
  • 電気材料(14)
  • 切削工具(13)
  • 縫製用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 物流用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 医療(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk12」の検索結果

関連キーワード
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線

    VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

    弥栄電線(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    当日出荷
    300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
    規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • アルミ製口金 TRUSCO

    アルミ製口金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様 エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様

    エレコム(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9
  • <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 強粘ステッカー 土足厳禁 1袋 2ラベル入 KALBAS

    強粘ステッカー 土足厳禁 1袋 2ラベル入

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    当日出荷
    土足厳禁の注意を促す標識 強粘サインステッカーです。
    仕様●製品サイズ(mm):200×276文字内容注意アズワン品番68-4034-72
  • フェルト軸付ホイール 〈球型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈球型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • SプレートブラケットL40-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    384税込422
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
  • サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

    SUNGIL(ソンイル)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強粘ステッカー 開放厳禁 1袋 2ラベル入 KALBAS

    強粘ステッカー 開放厳禁 1袋 2ラベル入

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    当日出荷
    開放厳禁の注意を促す標識 強粘サインステッカーです。
    仕様●製品サイズ(mm):200×276文字内容開放厳禁アズワン品番68-4034-71
  • トイレ関連標識 強粘ステッカー KALBAS

    トイレ関連標識 強粘ステッカー

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(5ラベル)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業(12件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(100m)
    当日出荷
    ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
    用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
  • 強粘ステッカー 担架 1袋 2ラベル入 KALBAS

    強粘ステッカー 担架 1袋 2ラベル入

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    当日出荷
    担架の保管場所を案内する標識 強粘サインステッカーです。
    仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4034-94
  • 排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用 SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用

    SF-JOINT
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
    用途Pタイプ壁排水便器用ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
  • 飲食禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS

    飲食禁止関連標識 強粘ステッカー

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(6ラベル)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックス

    FKシリーズ 小型(M4~M16)

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • 強粘ステッカー ヘルメット着用 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS

    強粘ステッカー ヘルメット着用 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(2ラベル)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘルメット着用を促す標識 強粘サインステッカーです。
  • 強粘ステッカー 接触注意 1袋 2ラベル入 KALBAS

    強粘ステッカー 接触注意 1袋 2ラベル入

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    当日出荷
    接触注意を促す標識 強粘サインステッカーです。
    仕様●製品サイズ(mm):200×276文字内容注意アズワン品番68-4034-65
  • これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
  • SプレートブラケットS-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
  • コネクタ 未来工業

    コネクタ

    未来工業
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
  • SプレートブラケットSS・H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS・H2キット

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2材質SUS304質量(g)83
  • Sプレートブラケット SSGキット SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SSGキット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)46
  • グレステン カービングフォーク グレスデン

    グレステン カービングフォーク

    グレスデン
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)300
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc

    アズワン
    98税込108
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 25mmアルミフレーム用補強金物 TRUSCO

    25mmアルミフレーム用補強金物

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379
  • トラフレキ用 コネクタ 未来工業

    トラフレキ用 コネクタ

    未来工業
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。
  • Sプレートブラケット SGキット SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SGキット

    SUS(エスユーエス)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
  • SプレートブラケットSS・H4キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS・H4キット

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSS+H4×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)18.7
  • TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワン

    TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc

    アズワン
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • Sプレートブラケット LGキット SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット LGキット

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×15(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4材質SUS304質量(g)237
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • ポケット付ベッドネーム エスティーメディカル

    ポケット付ベッドネーム

    エスティーメディカル
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スナップ式のベッドネームに投薬ポケットを付けたベッドネームホルダー。 紙製ネームカード50枚、救急標識(全赤・半赤)各1枚付。
    付属品紙製ネームカード×50枚、救急標識(全赤・判赤)各1枚
  • 強粘ステッカー 安全帯着用 1袋 KALBAS

    強粘ステッカー 安全帯着用 1袋

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(6ラベル)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    安全帯着用を促す標識 強粘サインステッカーです。
  • 強粘ステッカー 矢印 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS

    強粘ステッカー 矢印 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(2ラベル)
    当日出荷から7日以内出荷
    矢印 消火器 下の案内標識 強粘サインステッカーです。
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm

    Schutzinger
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
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
"fk12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷