誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
寸法(縦×横)(mm)217×218
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
定格電圧(V)4.8
充電方式トリクル充電
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
適合機種BN8A232004
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置
種類ニッケル水素蓄電池
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ニッケル水素電池
電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3000
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
定格電圧(V)3.6
充電方式トリクル充電
関連キーワード