カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- バイク純正部品(23)
- 制御機器(23)
- 科学研究・開発用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 測定用品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- オフィス家具(13)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 医療(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(14)
- INAX(LIXIL)(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ParkerTAIYO(10)
- Schutzinger(15)
- SMC(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- エスコ(7)
- ケーエム精密(2)
- コクヨ(4)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- フジ(5)
- フジックス[縫製用品](2)
- プラス[家具](8)
- ミヤコ(2)
- 七星科学研究所(4)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)
THK¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様
エレコム(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9
SC050 TAサーモ白
東洋アルミエコープロダクツ¥32,980税込¥36,2781ケース(100枚×10袋)3日以内出荷洋風メニューにおすすめのデリカ容器。レンジ・オーブン可。蓋は別売り。材質紙寸法(mm)162×114×25電子レンジ対応
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ
未来工業¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から37日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
ベッドネームホルダー(スナップ式)
松永製作所 (車椅子)¥549税込¥6041個翌々日出荷タテ型の救護標識を採用したベッドネームホルダー。寸法(mm)232×100色ホワイトタイプスナップ式松吉医科器械コード24-2350-00
コバンコード1.25コード
ELPA¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
エミネンスリフォーム框
シンコール¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷エミネンスリフォームフロアー用の框部材。接着はEPシングルウレタン低臭α(シンコール)と両面テープ(JH-111)を使用してください。この商品は既存の木質床面・框面に直貼りする戸建て住宅の改装用框です。上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。施工可能な下地材は木質系框です。それ以外の下地に施工すると框の浮き、踏み鳴り、割れなどの原因となります。上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。材質オレフィン系樹脂化粧シート/特殊強化基材厚さ(mm)1.5寸法(mm)256(天面92、見付面165.5)×1950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ
エスコ¥900税込¥9901セット(5個)翌日出荷から翌々日出荷クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥190税込¥2091枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
フェライト磁石 角型 異方性
二六製作所¥1,798税込¥1,9781セット(10個)6日以内出荷黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。材質異方性フェライト形状角型寸法(mm)長さ20×幅15×厚み7アズワン品番67-3084-10着磁パターン厚み方向着磁
QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
フェライト磁石 角型 異方性
二六製作所¥1,810税込¥1,9911セット(10個)6日以内出荷黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。、磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。、異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。、機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。、錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。仕様●形状:角型●サイズ(mm):長さ25×幅16×厚み5●材質:異方性フェライト●着磁パターン:厚み方向着磁アズワン品番67-3084-09
これエエやん シャワーホース マットブラック
GAONA(ガオナ)¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅色マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
木工用フリーカッター替刃
SK11¥1,298税込¥1,4281パック(2枚)当日出荷耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。材質ハイス鋼適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
スマホホルダー バイク 小型 コンパクト K15
RIDEZ(ライズ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷最小のスマホホルダー自転車や原付などにも最適なコンパクトサイズ用途バイク スマホホルダーに新型が登場しました! 最初に自分のスマホを設定しておけば、取り外し、取り付けが1秒で可能! すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。 ■ハンドルマウント ・20mm~最大約26mm ■スマートフォンのサイズ ・横幅最大約80mm、厚み約14mm寸法(mm)(ハンドルマウント)20~最大約26ハンドル径(Φmm)20~26適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、厚み約14
医療用運搬車 1500L
フジ¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷小型容器1500Lを安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。用途搭載可能容器:酸素1500L高さ(mm)1030車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
アメリカンフェンス用杭
ダイマツ¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷ジョイントを使って取り付けることでフェンスを繋げたり自立させることができるアメリカンフェンス専用杭です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)色シルバー直径(Φmm)31.8
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から33日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥11,100税込¥12,2101セット翌日出荷仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm●有効長:12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら