カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
  • 制御機器(141)
  • 安全標識(128)
  • バイク純正部品(124)
  • 機構部品(107)
  • 空調・電設資材(97)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • 防犯用品(49)
  • メカニカル部品(35)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 自動車純正部品(23)
  • 建築金物(22)
  • 物流用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 店舗什器・備品(19)
  • バイク部品(17)
  • 卓上消耗品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 安全用品(14)
  • 医療(11)
  • 切削工具(11)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 家電(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 事務用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 縫製用品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「fk2」の検索結果

1,321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FP イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FPイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B17質量(g)74タイプフェノール樹脂製D10C42.4E5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
ホース,フユ-エルタンクドレ-ン         44424-03FK2 スズキホース,フユ-エルタンクドレ-ン 44424-03FK2スズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:44424-03FK2
ホース,フユ-エルタンクブリ-ザ  44423-03FK2 スズキホース,フユ-エルタンクブリ-ザ 44423-03FK2スズキ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:44423-03FK2
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B16.5質量(g)78タイプフェノール樹脂製D21.5C24.8E6.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】FシリーズB16.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製D17C24.8E2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM16用
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VTイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56L【最小】57【最大】65H29質量(g)465タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27S3H2【最小】8【最大】19H15W142RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2日東電工(1件のレビュー)
1,625税込1,788
1巻
3日以内出荷
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。厚さ(mm)0.055長さ(m)100主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-Tイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27A最大70B56H14.5タイプフェノール樹脂製F3D42C29E5G26J(0/-0.05)40K7LA【最小】19【最大】8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40SIEMENS
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23SIEMENS
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23SIEMENS
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23SIEMENS
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:240 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2203アズワン品番65-7294-67
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40SIEMENS
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート)イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-S イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-Sイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29L【最小】27【最大】31H15質量(g)55タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16S1H2【最小】4【最大】10H12.5W121RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40SIEMENS
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104●コード番号:217-6455電圧(V)480アズワン品番65-7296-42
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-Tイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20A最大53B41H11タイプフェノール樹脂製F2D30C22E4G18J(0/-0.05)28K7LA【最小】14【最大】5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)イマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BPイマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B8.5質量(g)15タイプフェノール樹脂製D5C21E3RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VTイマオコーポレーション
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
B12.3質量(g)17タイプフェノール樹脂製D14C18E1.8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM12用適合OKバイスDシリーズ
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】BシリーズB8.1質量(g)7タイプフェノール樹脂製D9.5C13E1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM8用
電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DP イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DPイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B13質量(g)49タイプフェノール樹脂製D8C30E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB1イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B12.3質量(g)33タイプフェノール樹脂製D17.4C18E5.2RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B8.1質量(g)13タイプフェノール樹脂製D12C13E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
MARK,TYPE (FK2) ホンダMARK,TYPE (FK2)ホンダ
169税込186
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(163件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
梨地リボン付巾着袋(マチ付) カクケイ梨地リボン付巾着袋(マチ付)カクケイ(8件のレビュー)
899税込989
1袋(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。 梨地とLDPEの二重袋になっています。
ワイン用 手提げ袋 カクケイワイン用 手提げ袋カクケイ(7件のレビュー)
849税込934
1袋(10枚)
当日出荷
マチ(mm)95幅(mm)125材質未晒クラフト寸法(幅W×高さH)(mm)125×380質量(g/枚)40
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード弥栄電線(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(100m)
当日出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
ケーブル スロットル 2 1FK-26312-01 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 2 1FK-26312-01YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
主な適合純正品番1FK-26312-00
避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
ガソリン携行缶 縦型 20L Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 縦型 20LMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶容量(L)20付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング材質亜鉛メッキ鋼板幅(mm)350厚さ(mm)(鋼板)0.8質量(kg)3.8グリーン高さ(mm)480タイプ縦型奥行(mm)180規格KHK、UN適合規格消防法適合:KHK・UN規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180危険物の類別非危険物
ギアユニットアセンブリ 1FK-25190-02 YAMAHA(ヤマハ)ギアユニットアセンブリ 1FK-25190-02YAMAHA(ヤマハ)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TX-25190-10主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTP)
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード正和電工(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
...