カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 機構部品(10)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk25」の検索結果

102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • シルバーベルト RAFK~ バンドー化学

    シルバーベルト RAFK~

    バンドー化学(166件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
  • ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)

    THK
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトキーパー 北川工業

    フェルトキーパー

    北川工業(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適度なスベリトとキズ・音防止 打ち込むだけで簡単取付 耐久性にすぐれています。 床暖暖房対応。
    用途木製のイス脚、木製のテーブル脚材質樹脂:PE、フェルト:ポリエステル、金具:スチール色ベージュ
  • メスフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスフラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス形状スタンダード色透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン

    トルクキーパー 軸穴加工無

    椿本チエイン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

    SUNGIL(ソンイル)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • 引き戸に貼るシール リンテックコマース

    引き戸に貼るシール

    リンテックコマース
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    裏紙をはがして貼る「シールタイプ」の粘着ふすま紙。ふすま枠を外さず、今、貼ってある襖紙の上から重ねて貼れる。裏紙にはマス目が入っているので、線に沿って平行にハサミやカッターナイフでカットすることができます。和室のふすまには古いイメージがありますが、ふすま紙を変えるだけで、雰囲気が変わります。メーターモジュール対応。和紙ふすま、ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、石こうボード、ペイント面、プリント合板、ダンボールふすまなどに貼れる。
    用途ふすまの貼り替え、間仕切り戸のイメージチェンジに材質樹脂、アクリル、紙タイプシールタイプ幅(cm)92長さ(cm)200
  • ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ライトスポルトタンクバッグ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    お手軽で機能的。「初めて」のバッグに最適!。スマホ対応。小ぶりなマグネット式タンクバッグ。6インチスマートフォン対応。熱がこもりにくい設計。財布などの貴重品の収納が可能
    材質1680Dポリエステル容量(L)2.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×250本体質量(kg)0.3収納可能質量(kg)1
  • キャンピングシートバッグ2 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    キャンピングシートバッグ2

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    75リットルの大容量で長距離ツーリングに最適!! キャンプツーリングに最適な大容量バッグ。 ホルダーベルトやホールディングコードで、テントやマットも簡単積載。 ワンタッチバックルで着脱がスピーディ。 買出しした荷物の積載に便利な増量ポケットを装備。 ホールディングコード 衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。 上面収納袋 本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な、収納袋を本体上面に装備。 Dリング 別売のツーリングネットを利用する事によって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。 ボトルホルダー 500mlペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部に雨の時用の穴も装着。 ホルダーベルト キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に、様々に活用できるホルダーベルト。 インナーフレーム構造 積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。 両サイドオープンファスナー バッグ上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付き。 レインカバー付属 突然の雨にも安心のレインカバー付き。
    セット内容本体×1・固定ベルト×4・レインカバー×1・接続バックル×1・ショルダーベルト×1・ホルダーベルト×2(製品に装着されています。)・セフティベルト×1材質1680Dポリエステル+ターポリン色アクティブオレンジ容量(L)59~75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350X620X350(最小時)、350X820X350(最大時)(横(W)サイズはサイドポーチを含みます。)最大積載量(kg)14
  • ベッドネームホルダー体温計ケース付 エスティーメディカル

    ベッドネームホルダー体温計ケース付

    エスティーメディカル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    体温計ケースが付いた使いやすいベッドネームです。
    寸法(mm)190×125
  • エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラーガイドを採用。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ガス用フィルタ CKD

    ガス用フィルタ

    CKD
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    接続方式Rp
  • メスフラスコ(ニューエクセレント) IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスフラスコ(ニューエクセレント)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FK-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リングキャッチ寸法d(mm)7使用荷重(kg)275寸法b(mm)16寸法h(mm)52寸法m(mm)8.5
  • トルクフィックスキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    欠品中
    頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。
    質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • <LFK-OH> 油穴付 角フランジ付 リニアベアリング オザック精工

    <LFK-OH> 油穴付 角フランジ付 リニアベアリング

    オザック精工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス #500ガイドユニットBKタイプ オイレス工業

    オイレス #500ガイドユニットBKタイプ

    オイレス工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • M24/呼28/250mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼28/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • 切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密

    切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ

    ケーエム精密
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • <MLFK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 リニアベアリング オザック精工

    <MLFK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 リニアベアリング

    オザック精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスクエア□350埋込本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□350埋込本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエア□350埋込マルコン本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□350埋込マルコン本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 片丸キー(フリーレングス)S45C/25 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S45C/25

    セイキ製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • <MLFK-MF> メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLFK-MF> メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームカード(紙)小児用 エスティーメディカル

    ネームカード(紙)小児用

    エスティーメディカル
    ¥1,498税込¥1,648
    1式(100枚)
    7日以内出荷
    寸法(mm)70×120
  • スター フィッシュ ノブ イマオコーポレーション

    スター フィッシュ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-6396
  • 強制換気扇用フード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    強制換気扇用フード

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
    仕様ステンレス網付(取外し可能)材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨
  • 旗蝶番3020-Rキット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番3020-Rキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥819税込¥901
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番3020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)42表面処理アルマイト
  • 旗蝶番3020-Lキット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番3020-Lキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥819税込¥901
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番3020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)42表面処理アルマイト
  • 旗蝶番3020-R(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番3020-R(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥829税込¥912
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番3020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)42表面処理アルマイト
  • フェースミル(MFK型) 京セラ

    フェースミル(MFK型)

    京セラ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高さ(mm)63
  • FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • 旗蝶番3020-L(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番3020-L(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥829税込¥912
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番3020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)42表面処理アルマイト
  • 高能率多刃エンドミル 8PFK 京セラ

    高能率多刃エンドミル 8PFK

    京セラ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1箱
    6日以内出荷
    刃数8シャンク径(Φmm)25外径Dc(Φmm)25