カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- 安全標識(98)
- 空調・照明・電設資材(89)
- 科学研究・開発用品(63)
- 制御機器(60)
- バイク純正部品(44)
- 医療(37)
- メカニカル部品(25)
- 防犯用品(24)
- 切削工具(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- オフィス家具(19)
- 機構部品(18)
- 建築金物(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- バイク部品(7)
- 物流用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 厨房用品(5)
- 測定用品(5)
- 縫製用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- 介護用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自転車部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(89)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- KALBAS(74)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- ビー・ブラウンエースクラップ(33)
- ホンダ(28)
- ブロードウォッチ(24)
- 標識STATION(24)
- レイ・アウト(21)
- SIEMENS(20)
- オザック精工(16)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](16)
- エスコ(14)
- ParkerTAIYO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- CKD(10)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ケナメタル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fk3」の検索結果

電装圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
不織布リボン付巾着袋(マチ付)
カクケイ(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(10枚)当日出荷リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。 色の異なる不織布の二重袋になっています。仕様リボン通し、底マチ付
転倒防止フラスコホルダー フラスコン
スギヤマゲン¥2,498税込¥2,7481箱(2個)当日出荷から8日以内出荷フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。材質SUS304
三角フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)
THK¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具
FSC藤原産業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。表面処理ユニクロメッキ最大締付トルク(N・m)70締付ボルトM24
車内の手すり2
カーメイト¥9,298税込¥10,2281個当日出荷ヘッドレストにしっかり固定するため、乗車時にも安心。 身体や荷物が引っかかる恐れが無いサークル形状。 すべりにくく感触が柔らかい抗菌エラストマー樹脂使用。 工具不要の簡単取付け。 ヘッドレストポールの直径1~1.4cm、ポール間隔12~20.4cm(ポール外側)材質エラストマー、スチール、ABS、ガラス入りポリアミド色グレー質量(g)1500タイプやわらかサークルタイプ寸法(cm)21.5×46×12
フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具
FSC藤原産業¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。表面処理ユニクロメッキ最大締付トルク(N・m)70締付ボルトM24
空気圧シリンダ 10Z-3FK32N
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)
アズワン¥27,700税込¥30,4701個当日出荷材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
25mmアルミフレーム用補強金物
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379
頭上注意 強粘ステッカー
KALBAS¥1,298税込¥1,4281袋(2ラベル)当日出荷から7日以内出荷しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。用途梁や天井など頭をぶつける恐れのある箇所に使える標識です。材質PET(ポリエステル)
サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB)
TOPLAND¥3,690税込¥4,0591台当日出荷エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策付属品DCアダプター仕様2電源対応:カーソケット、USB色ブラック質量(g)340風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21羽根寸法(cm)Φ9
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
台車 FK-3 高座椅子用
福井クラフト¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷仕様●サイズ(W):530mm●サイズ(D):700mm●サイズ(H):870mm●材質:アルミニウムアズワン品番68-4739-22
KFKペイントマーカー(中字)
不易糊工業(フエキ)¥229税込¥2521本当日出荷耐光性・耐水性にすぐれた油性顔料系インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質本体:油性顔料系、芯:ポリエステル質量(g)21温度範囲(℃)-20~200文字サイズ(mm)丸芯 2
ソフト脚キャップ
光¥929税込¥1,0221パック(4個)当日出荷テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に。キャップ部が伸びるのでしっかりフィット。クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます。床暖房がある場所での使用も可能です。底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します。底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます。キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です。底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています材質エラストマー、フェルト
超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極
旭エンジニアリング¥3,598税込¥3,9581本(330mL)翌日出荷プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に使用温度範囲(℃)-20~+260引火点(℃)190臭気微臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色相褐色透明特性その他比重(g/cm3)15℃ 0.95
KFジョイントキット30H
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691セット当日出荷セット内容KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1材質SUS304質量(g)20.3
フラスコ立(フラスコン)
スギヤマゲン¥1,498税込¥1,6481個(1個)翌日出荷フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。材質SUS304適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコRoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
回転物注意 強粘ステッカー
KALBAS¥1,298税込¥1,4281袋(2ラベル)当日出荷から7日以内出荷しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質PET(ポリエステル)
...