カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「fk5a」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールガイドキット SUS(エスユーエス)

    レールガイドキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥364税込¥400
    1セット
    当日出荷
    材質ポリアセタール質量(g)2.8耐荷重(kg)5
  • BL型 共同受信用 FMアンテナ マスプロ電工

    BL型 共同受信用 FMアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約4.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2490×1925×585出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~62前後比(dB)9以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4.5以上受風面積(m2)0.28音圧感度(dB)4.5以上偏波水平
  • 75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナル エスコ

    75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナル

    エスコ
    ¥25,800税込¥28,380
    1本
    翌日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
    仕様●幅:75mm●全長:5.0m●揚量:3.2t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:190kN●アイの長さ:400mm●縫製部の長さ:300mm●本体の厚さ:8~9mm
  • (87000)SEAT ASSY FRONT ニッサン

    (87000)SEAT ASSY FRONT

    ニッサン
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
  • FK-23A5 源泉徴収票(A5)専用封筒 BSLシステム研究所

    FK-23A5 源泉徴収票(A5)専用封筒

    BSLシステム研究所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マイナンバー対応の「BK-23A5源泉徴収票」(A5サイズ)がピッタリ入る専用封筒です。 個人情報の保護のため、氏名欄のみの窓開き封筒としました。さらに「透過防止加工」で受け取る方も安心です。 面倒な封かん作業も「封緘接着テープ」付きだから簡単でスピーディーです。 専用封筒のため「BK-23A5 源泉徴収票」とセットでのご購入をおすすめします。
    仕様白色、窓開き、透過防止加工適合規格BK-23A5専用
  • 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック

    金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

    コンドーテック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
    用途金型交換、穴径の小さいもの等に端末仕様フック付
  • 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック

    金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

    コンドーテック
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
  • Littelfuse ヒューズキット 車載 LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット 車載

    LITTELFUSE
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    リトルヒューズ自動車ヒューズキット. Littelfuse ブランドがお届けするこの自動車用ヒューズキットは、自動車用途向けに特別に設計されていますが、低電圧の電子機器にも使用できます。 MAXI ブレードヒューズを採用し、放熱性が低く、遅延特性に優れた「拡散ピル技術」を採用しています。モータ駆動アプリケーション内の大きな突入電流用にリトルヒューズによって特別に設計されています。. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9556 219-9556 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 5 x 1A 、 2A 、 3A 、 4A 、および 25A ヒューズ 10 x 5 A 、 7.5 A 、 20 A ヒューズ 15 x 10A 、 15A および 30A ヒューズ. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット. ミニヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9562 219-9562 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 10 x 2A 、 3A 、 4A 、 5A 、 7.5A 、 10A 、 15A 、 20A 、 25A 、 30A ヒューズ. 各ケース LID には、各コンパートメントのヒューズに関する情報が含まれています。. よくある質問:. 10 x 2 A、3 A、4 A、5 A、7.5 A、10 A、15 A、20A、25 Aヒューズ. ヒューズキットとは ヒューズキットには、一般的に、一部のヒューズとアクセサリが収納ボックスの形で収納されています。エンジニア、機械工、電気技師および技術者によって一般に使用されて、それらは修理のための適した部品かヒューズにアクセスする便利な方法である。産業に維持および修理のためのキットの在庫があり、通常延長ダウンタイムを防ぐ。 一般的なアプリケーションは、自動車、ラボ、電気修理、およびメンテナンスです。また、ガラス、セラミック、 LBC 、 HBC 、 ATC 、耐サージ、クイックアクティング、カートリッジ、表面実装 (SMD) など、さまざまなタイプのヒューズをご用意しています。多くの場合、キットには電流定格、材料、寸法、トリッピング特性が混在しています。. 各種ヒューズキット. FK1 10 Aヒューズ FK1 15 Aヒューズ FK1 5 Aヒューズ FK1 7.5 Aヒューズ FKS 10 Aヒューズ FKS 15 Aヒューズ FKS 20 Aヒューズ FKS 25 Aヒューズ FKS 30 Aヒューズ FKS 5 Aヒューズ FKS 7.5 Aヒューズ
    仕様ヒューズタイプ = 車載キット内容物 = ATO ブレードヒューズ、ヒューズプラー
  • 精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式) オリオン機械

    精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式)

    オリオン機械
    ¥3,598,000税込¥3,957,800
    1台
    3日以内出荷
    省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。 DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。 ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。 ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
    用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。電源(V)三相200
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)