カテゴリ
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fk5a」の検索結果

電装圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
BL型 共同受信用 FMアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷質量(kg)約4.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2490×1925×585出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~62前後比(dB)9以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4.5以上受風面積(m2)0.28音圧感度(dB)4.5以上偏波水平
75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナル
エスコ¥25,800税込¥28,3801本翌日出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級仕様●幅:75mm●全長:5.0m●揚量:3.2t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:190kN●アイの長さ:400mm●縫製部の長さ:300mm●本体の厚さ:8~9mm
FK-23A5 源泉徴収票(A5)専用封筒
BSLシステム研究所¥1,798~税込¥1,978~1個(25枚)ほか当日出荷から3日以内出荷マイナンバー対応の「BK-23A5源泉徴収票」(A5サイズ)がピッタリ入る専用封筒です。 個人情報の保護のため、氏名欄のみの窓開き封筒としました。さらに「透過防止加工」で受け取る方も安心です。 面倒な封かん作業も「封緘接着テープ」付きだから簡単でスピーディーです。 専用封筒のため「BK-23A5 源泉徴収票」とセットでのご購入をおすすめします。仕様白色、窓開き、透過防止加工適合規格BK-23A5専用
金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
コンドーテック¥21,980~税込¥24,178~1組当日出荷から13日以内出荷金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付用途金型交換、穴径の小さいもの等に端末仕様フック付
金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
コンドーテック¥9,898~税込¥10,888~1組当日出荷から12日以内出荷用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
Littelfuse ヒューズキット 車載
LITTELFUSE¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷リトルヒューズ自動車ヒューズキット. Littelfuse ブランドがお届けするこの自動車用ヒューズキットは、自動車用途向けに特別に設計されていますが、低電圧の電子機器にも使用できます。 MAXI ブレードヒューズを採用し、放熱性が低く、遅延特性に優れた「拡散ピル技術」を採用しています。モータ駆動アプリケーション内の大きな突入電流用にリトルヒューズによって特別に設計されています。. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9556 219-9556 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 5 x 1A 、 2A 、 3A 、 4A 、および 25A ヒューズ 10 x 5 A 、 7.5 A 、 20 A ヒューズ 15 x 10A 、 15A および 30A ヒューズ. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット. ミニヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9562 219-9562 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 10 x 2A 、 3A 、 4A 、 5A 、 7.5A 、 10A 、 15A 、 20A 、 25A 、 30A ヒューズ. 各ケース LID には、各コンパートメントのヒューズに関する情報が含まれています。. よくある質問:. 10 x 2 A、3 A、4 A、5 A、7.5 A、10 A、15 A、20A、25 Aヒューズ. ヒューズキットとは ヒューズキットには、一般的に、一部のヒューズとアクセサリが収納ボックスの形で収納されています。エンジニア、機械工、電気技師および技術者によって一般に使用されて、それらは修理のための適した部品かヒューズにアクセスする便利な方法である。産業に維持および修理のためのキットの在庫があり、通常延長ダウンタイムを防ぐ。 一般的なアプリケーションは、自動車、ラボ、電気修理、およびメンテナンスです。また、ガラス、セラミック、 LBC 、 HBC 、 ATC 、耐サージ、クイックアクティング、カートリッジ、表面実装 (SMD) など、さまざまなタイプのヒューズをご用意しています。多くの場合、キットには電流定格、材料、寸法、トリッピング特性が混在しています。. 各種ヒューズキット. FK1 10 Aヒューズ FK1 15 Aヒューズ FK1 5 Aヒューズ FK1 7.5 Aヒューズ FKS 10 Aヒューズ FKS 15 Aヒューズ FKS 20 Aヒューズ FKS 25 Aヒューズ FKS 30 Aヒューズ FKS 5 Aヒューズ FKS 7.5 Aヒューズ仕様ヒューズタイプ = 車載キット内容物 = ATO ブレードヒューズ、ヒューズプラー
精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式)
オリオン機械¥3,598,000税込¥3,957,8001台3日以内出荷省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。 DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。 ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。 ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。電源(V)三相200
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥44,880~税込¥49,368~1個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)