カテゴリ

  • 機構部品(88)
    • Oリング(27)
    • オイルシール(31)
    • シールワッシャ(1)
  • 科学研究・開発用品(51)
    • アルミ箔/フィルム(1)
  • 配管・水廻り設備部材(295)
    • 継手(81)
    • ボールバルブ(108)
    • フランジ用全面パッキン(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
    • フッ素 ゴム板・シート(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(320)
    • カプラー(77)
    • カプラー関連商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(97)
  • 測定用品(50)
  • 農業機械(31)
  • 溶接用品(26)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 空圧工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • マスク(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「fkm」の検索結果

1,062件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング N FKM70° マスオカ

    Oリング N FKM70°

    マスオカ(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
    用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
  • PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム) 日東工器

    PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム)

    日東工器
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)真ちゅう流体不活性ガス、真空、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)4.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
  • Oリング P規格(FKM) 森清化工

    Oリング P規格(FKM)

    森清化工(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • ガスケット FKM トーステ

    ガスケット FKM

    トーステ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    材質FKM形状ガスケット
  • 旭有機 10K 全面パッキン FKM アサヒAV

    旭有機 10K 全面パッキン FKM

    アサヒAV
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    材質FKM規格JIS10K
  • フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商

    フッ素ゴム(FKM)Oリング

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~+220
  • シールワッシャーFKM 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャーFKM

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合
    用途カムロック用材質スーパーフッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
  • FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー

    FKM ヘルールガスケットB型

    大阪サニタリー
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FKM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
  • Oリング NW FKM70° マスオカ

    Oリング NW FKM70°

    マスオカ
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

    アサヒAV
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質(本体)C-PVC材質(Oリング)FKM適合管VP
  • ヘルールガスケット A型 FKM 大阪サニタリー

    ヘルールガスケット A型 FKM

    大阪サニタリー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フツ素
  • FKM L型ガスケット 大阪サニタリー

    FKM L型ガスケット

    大阪サニタリー
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質FKM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
  • PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイ

    PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

    セキスイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • AV U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

    アサヒAV
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質(本体)U-PVC材質(Oリング)FKM適合管VP
  • PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイ

    PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】

    セキスイ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ムサシFKMオイルシール 大阪魂

    ムサシFKMオイルシール

    大阪魂
    ¥5,516~税込¥6,068~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂

    FKM SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    ¥834~税込¥917~
    1個
    翌々日出荷
    材質(ゴム)FKM材質(金属環)SUS304
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
  • 手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式 大阪サニタリー

    手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式

    大阪サニタリー
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150材質(パッキング)FKM(フッ素ゴム)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • FKMオイルシール ヤマト科学

    FKMオイルシール

    ヤマト科学
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    仕様FKM黒(標準取付部品)
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • 手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー

    手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式

    大阪サニタリー
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)160材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AD使用温度範囲-20℃~+220℃
  • AV VLCLVUVJ U-PVC ラブコック【OリングFKM】 アサヒAV

    AV VLCLVUVJ U-PVC ラブコック【OリングFKM】

    アサヒAV
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
  • アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM

    アラム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ9)
  • アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM

    アラム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
  • L-12TSヨウ FEPラップパッキン(FKM) 日東工器

    L-12TSヨウ FEPラップパッキン(FKM)

    日東工器
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
  • L-10TSヨウ FEPラップパッキン(FKM) 日東工器

    L-10TSヨウ FEPラップパッキン(FKM)

    日東工器
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
  • チェックバルブ低作動圧タイプPP(FKM) PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ低作動圧タイプPP(FKM)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    本体材質にクリーン環境に適したPPを採用。水(液体)に使用可能なチェックバルブです。
    トラスコ品番560-1537使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)
  • FKM(フッ素ゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー

    FKM(フッ素ゴム)シート 厚さ0.3mm

    ホッティーポリマー
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質FKM厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)3表面平滑引張強度(MPa)9.1厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • L-16TSヨウ FEPラップパッキン(FKM) 日東工器

    L-16TSヨウ FEPラップパッキン(FKM)

    日東工器
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
  • アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM

    アラム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ6)
  • アラムストレーナーPVC   STR-V12PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V12PEF-FKM

    アラム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ12)
  • L-8TSヨウ FEPラップパッキン(FKM) 日東工器

    L-8TSヨウ FEPラップパッキン(FKM)

    日東工器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
  • AV VSTMHUVF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートFKM】 アサヒAV

    AV VSTMHUVF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートFKM】

    アサヒAV
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ストップバルブ
    サイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
  • AV V7BLVUVSJ U-PVC コンパクトボール弁27型【ソケット形・FKM】 アサヒAV

    AV V7BLVUVSJ U-PVC コンパクトボール弁27型【ソケット形・FKM】

    アサヒAV
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ソケット式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
  • AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】

    アサヒAV
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌々日出荷
    耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ
    サイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
  • AV V2ALVUVNJ U-PVC ボール弁21α型【ネジ形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV V2ALVUVNJ U-PVC ボール弁21α型【ネジ形・OリングFKM】

    アサヒAV
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
...