カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(63)
  • バイク純正部品(56)
  • 制御機器(52)
  • 自動車純正部品(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • バイク部品(33)
  • 測定用品(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • トラック純正部品(14)
  • 電気材料(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 家電(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • カー用品(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 手袋(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl 20ss」の検索結果

525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機

    三波長形直管蛍光ランプ20W形

    オーム電機(29件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    さわやかな明かりで長寿命10000時間。
    電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト

    直管蛍光灯 グロースターター形 20形

    ブライトライト
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    20形 省エネタイプ蛍光灯
    用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    789税込868
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000管径(Φmm)32.5管長(mm)580
  • レンカライト用蛍光灯電球(20W) ハタヤリミテッド

    レンカライト用蛍光灯電球(20W)

    ハタヤリミテッド
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    口金G13定格電力(W)18定格電圧(V)100光色昼白色適合機種FP型レンカラント質量(kg)0.112摘要20W直管形蛍光ランプ定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170定格寿命(時間)約8500色温度(K)5000電球の種類蛍光灯電球
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    969税込1,066
    1本ほか
    翌々日出荷
    点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)

    プレミア直管20W

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • 20W蛍光灯ランプ(FFW F×W) ハタヤリミテッド

    20W蛍光灯ランプ(FFW F×W)

    ハタヤリミテッド
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-3995
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
    用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
  • パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
    仕様●光色:クール色●備考:2本セット種別20W形アズワン品番65-6679-54光色クールエコロジー商品長寿命
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)

    パルックL 昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    快適な明るさ。蛍光灯20形直管1本入り
    仕様●昼光色アズワン品番65-6679-57
  • 直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    直管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    欠品中
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色エコロジー商品長寿命
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
  • スターター形直管蛍光灯20W 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W

    東京メタル
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • 直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    直管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • 直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    直管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28色温度(K)6700適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色クール色エコロジー商品長寿命
  • 高演色形蛍光ランプ プリンス電機

    高演色形蛍光ランプ

    プリンス電機
    699,800税込769,780
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。
    管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)電球の種類蛍光灯
  • スタータ形3波長直管形蛍光灯20W 東京メタル

    スタータ形3波長直管形蛍光灯20W

    東京メタル
    599税込659
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • スターター形直管蛍光灯20W(箱売り) 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W(箱売り)

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • スタータ形3波長直管形蛍光灯20W(箱) 東京メタル

    スタータ形3波長直管形蛍光灯20W(箱)

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • パルック プレミア20000 電球色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
    仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm●長さ:580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-15エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
    仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:5000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-17エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    13日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
    仕様●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:6700K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-78エコロジー商品長寿命
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED直管20形2本入り オーム電機

    LED直管20形2本入り

    オーム電機(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷
    ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
    電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • ランタスFL SS-T820(バッグ付) アスベル

    ランタスFL SS-T820(バッグ付)

    アスベル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    電子レンジ・食洗機OK!フラットデザインのランチボックス 機能美を追求したスタイリッシュデザインのお弁当箱。 側面のロック部分の出っぱりがなく、 すっきりきれい。 スマートロックで汁もれ防止。 下段にご飯を入れると、200mlお茶碗で約2杯分。 汁もれに強いシリコーンフタ採用。(上段のみ)
    シルバー容量(mL)820(上段:410、下段:410)材質上本体・下本体・仕切・下フタ・止め具:PP、全体フタ:AS樹脂/ウレタン塗装、箸:AS樹脂、上フタ:シリコーンゴム、バッグ:ナイロン、ベルト(バッグ用):ポリエステル/ゴム/ナイロン段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×84×81
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッド

    レンカライト(蛍光灯連結ライト20)

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
    用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。消費電力(W)20電線仕様-種別VCT適合蛍光灯FL20SS-N周波数(Hz)50/60兼用定格100V・18W定格電圧(V)100コンセント形状2P×1個定格周波数(Hz)50/60光源インバーター内蔵、20W直管形、蛍光ランプ付(FL20SS-N型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2設置場所屋外連結数10灯(最大)耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否
...