Flow switch 3.0 l/min control 4A pump
- 仕様
- 【パイプの直径範囲】G1、それぞれの型番には「流量」があります。データシートを確認し、部品が要件を満たすかどうか確認してください。. FSP10フロースイッチ. FSP10フロースイッチは、重力送りの水道システム内で流量を増加させる電気ポンプです。FSP10フロースイッチは、ポンプの上のパイプ内に取り付けます。指定された流量に達すると自動的に始動します。流量が減少するか、タンクが空になると、ポンプは自動的に停止します。. 特長と利点. 最大4 Aのポンプ(誘導負荷)の直接スイッチング. 開栓時流量 0.6 L/min又は3.0 L/min. フロー停止時に自動的にシャットダウン. 電源やポンプの電気的接続は、入口のケーブルグランドによりケース内で終端. 1インチBSPパイプ接続
- 材質
- 黄銅 / ポリアミド
- 最大流量
- 80L/分
- 圧力
- 【最大】8バール
- 許容電流(A)
- 10
- 温度(℃)
- 【最高対象】+85
- 検出方式
- インライン
- 接続
- 1 BSP
- 電源電圧(V)
- 250ac
- 対象
- 【監視】液体
- 動作温度(℃)
- +85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















