カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(31)
- 制御機器(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- メカニカル部品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(13)
- カー用品(13)
- バイク部品(12)
- 事務用品(11)
- 測定用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 機構部品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 建築金物(4)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- フローバル(15)
- シバタ(フォークリフト)(15)
- audio-technica(14)
- omron(オムロン)(10)
- サンワサプライ(9)
- PLUS(プラス)[文具](9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- 旭精工(6)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- BLITZ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- イマオコーポレーション(4)
- KSフィルター(4)
- NTKカッティングツールズ(4)
- JOYN(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
「fl-05」の検索結果

バーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒
バーテック¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷トラスコ品番805-1421幅(mm)40高さ(mm)75全長(m)5線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
フロアストッパー FLシリーズ
岡本工機¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。寸法S(mm)34寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)
調光式フレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20![ボックスファイル A4 タテ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522505-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 タテ ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具]¥349税込¥3841冊当日出荷タテ型ファイルタイプに合わせた使用ができる7色のバリエーション展開。別売のフラットファイルや個別フォルダーと同じカラー展開で、色別管理に適しています。証書や伝票・領収書など、強度があり再生頻度の少ない用紙類と新聞・雑誌古紙から生まれた古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しています。ワンタッチ組立品(底板付)仕様ワンタッチ組立(底板付)、未組立タイプ材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)(2枚合紙)サイズA4-S外形寸法(mm)縦315×横265×背幅100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 223![ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522435-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具]¥369~税込¥406~1冊当日出荷ヨコ型ファイルタイプに合わせた使用ができる7色のバリエーション展開。別売のフラットファイルや個別フォルダーと同じカラー展開で、色別管理に適しています。証書や伝票・領収書など、強度があり再生頻度の少ない用紙類と新聞・雑誌古紙から生まれた古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しています。ワンタッチ組立品(底板付)仕様ワンタッチ組立(底板付)、未組立タイプ材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)(2枚合紙)サイズA4-E外形寸法(mm)縦260×横315×背幅100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 223
旗型端子・専用工具
motopresto¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装色黒質量(g)535適合電線0.5~2.5sq
トルネ コロコロリラックローラー
トーン¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷クッション性のあるローラーが回転しながら優しくほぐす。材質本体/ポリプロピレン・ローラー/EVA樹脂寸法(mm)230×50×250色グリーン
レベルスペーサー Lサイズ 少量タイプ
藤本産業¥15,980税込¥17,5781ケース(150枚)当日出荷から5日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
LANケーブル
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。用途超高速40Gbps対応、折り曲げ・断線に強いメッシュ素材のCAT8フラットLANケーブル。タイプフラットタイプコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)、ツメ折れ防止カバー:あり周波数特性2000MHz検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線)、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)対応シールドSTPケーブル通信速度40/25GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3.2×9.0
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷から30日以内出荷リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ仕様エンドキャップ付その他【光束維持】50000時間材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所屋外用縦(mm)12色温度(K)2700-5700電源コード付LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)38光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540入数(本)1
液晶保護フィルム ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目寸法(mm)129×246.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止![ボックスファイルFL-051BF PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703729-230602-02.jpg)
ボックスファイルFL-051BF
PLUS(プラス)[文具]¥4,598税込¥5,0581パック(10個)当日出荷プラスのボックスファイルです。材質ファイルカード紙幅(mm)100縦(mm)260横(mm)315
液晶保護フィルム ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目寸法(mm)129×246.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
レベルスペーサー Lサイズ
藤本産業¥24,980税込¥27,4781ケース(300枚)5日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
フロアグラフィック(ロゴ)
RYUGI(リューギ)¥4,500税込¥4,9501枚8日以内出荷RYUGIスタッフ用にワンオフ製作していたフロアグラフィック。一部ユーザー様からのご要望にお応えし、ここに市販化。デッキカーペット等の粗面に対応する粘着面。耐水、耐光性に優れた素材。>br>シールへの傷が目立たず、滑りにくい表面加工。デッキカーペットのカラーに合わせて選択できるよう、RYUGIイメージカラーを組み合わせた、3つのカラーパターンを用意。用途オシャレ、カスタム寸法(mm)480×130
ユニボールゼント 単色 0.5mm UBN-ZFL-05
uni(三菱鉛筆)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。軸の素材には再生材を使用しています。方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.5色(軸)アンスリウムピンク
液晶保護フィルム ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目寸法(mm)129×246.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ライブナチュラル MSX-L ネダレスHLBF
朝日ウッドテック¥23,980税込¥26,3781箱(24枚)4日以内出荷天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。 。ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13表面天然木突き板工法直貼り表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45/△LL(I)-4
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥8,198税込¥9,0181個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液晶保護フィルム ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目寸法(mm)129×246.2取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目寸法(mm)129×246.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
消火器ボックス MHED-FL-P5/MHED-RL-P5
満点商会¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷フックベル対応可能 ベル別売種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリアマット
SJ5FL(平フタ)
ケーピープラテック¥10,980税込¥12,0781ケース(400点)3日以内出荷SJ508B・SJ512B・SJ516B本体に適合する平フタとなります。※本体は別売り。材質PET寸法(mm)117×117×13質量(g)6.7
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
LANケーブル
サンワサプライ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 2.8mm×8.5mmのフラット薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/100%導通検査/色配線:T568B(TIA/EIA-B)/耐ノイズ:◯コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応難燃性UL1581(ULVW-1)垂直燃焼試験対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)2.8×8.5伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000ケーブルタイプフラット
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
FL-224 シールウエア5pc パーソンズフローラル
エンテック¥899税込¥9891個4日以内出荷冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!容器の中が見えるので、とっても便利です。材質本体:耐熱ポリプロピレン樹脂、フタ:EVA樹脂寸法(mm)正角型130mL×2 (68×68×46) / 長角型290mL×2 (70×138×46) / 正角型610mL×1 (135×135×46) /容量(mL)正角型130/長角型290/正角型610質量(g)正角型130ml:25g長角型290ml:48g正角型610ml:82g
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷寸法(mm)15.88全長(mm)103最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)5/8
FL-204 電子レンジ容器5pc パーソンズフローラル
エンテック¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62)容量(mL)丸型270小判型310正角型330長角型460長角型500質量(g)丸型270ml:53g小判型310ml:63g正角型330ml:70g長角型460ml:85g長角型500ml:95g
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から4日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から111日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子







![ボックスファイル A4 タテ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522505-180717-02.jpg)
![ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522435-180717-02.jpg)







![ボックスファイルFL-051BF PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703729-230602-02.jpg)