60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
5,598 税込6,158
当日出荷

HotaluX(ホタルクス)ライフライン 10W形
用途一般照明用 種別10W形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)10 管長(mm)330 適合FG-7E、FG-7P 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)1.4×6.2 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200 付属品USB充電コード、取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回放充電 充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4400 充電方式USB-A/出力5V(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状フランジ 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4書類を2つ折りでコンパクトに持ち運んで必要なときにパラパラ閲覧できる。書類に応じて使い分けられる2種類のポケット。「ホルダー型ポケット」:サッと書類を出し入れできるクリヤーホルダー形状のポケット。クリヤーポケットに書類を入れる時間がないときや、10枚程度の束で入れておきたいときに。「サイドスローポケット」:上から入れるタイプのポケットに比べて書類の出し入れがしやすい、横から入れられるクリヤーポケット。パラパラめくって閲覧したい書類に。
用途A4書類を2つ折りにして持ち運べるクリヤーブック サイズA4二つ折り ポケット数(ホルダー型ポケット)1枚、(クリヤーポケット)10枚 収納枚数(枚)(ホルダー型ポケット/1ポケットにつき)10、(クリヤーポケット/1ポケットにつき)2 材質(表紙・ホルダー型ポケット)R-PP、(ポケット)PP 外寸法(高さH×幅W)(mm)246×160 背幅(mm)15 中紙なし
1冊
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)22 質量(kg)3.9 高さ(mm)430 奥行(mm)677 色(天板)アッシュドパインL 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1枚
50,980 税込56,078
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)936 質量(kg)2.8 高さ(mm)415 奥行(mm)30 色(天板)アッシュドパインL 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1枚
52,980 税込58,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯 種別40W形 光色白色 長さ(mm)約1198 外径(Φmm)約26.5 定格寿命(時間)10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。 手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。
使用針No.10-1M 綴じ枚数約32枚(最大) 質量(g)106(針200本装着時) 最大綴じ奥行(mm)29 針装てん数(本)100 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)44 釘ストック数(本)100 綴じ口寸法(mm)7
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


1個ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。
検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)キッチンライト
エコ商品
コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。
仕様調光器:不可 長さ(mm)345 幅(mm)80 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)4 明るさFL10W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)441 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可 質量(kg)0.8 取付直付型/トラフ型1灯用 タイプ400lmタイプ 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)3 本体 ランプ直管形LED3W(G13) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V) 色(本体) 光束(Lm)410 LED寿命(時間)40000 明るさFL10W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

サンワサプライLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/4の厚みで便利薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
質量(g)138 コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。) 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) 通信速度10Gbps 特性難燃 結線ストレート結線 適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル太さ(mm)1.4×6.0 ケーブルタイプフラット
1本
2,498 税込2,748
欠品中






ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
全光束(Lm)441 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 明るさFL10W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

LEDのため消費電力の削減に貢献
用途勝手口灯としてご使用いただけます
1台
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状フランジアダプター 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト 材質アクリル(乳白) 幅(mm)112 質量(kg)1 高さ(mm)310 奥行(mm)100 角度(°)取付傾斜:90可能 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
幅(mm)116 寸法(mm)出:122 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117 寸法(mm)出:123 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)29 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)