カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 制御機器(48)
  • 自動車純正部品(41)
  • メカニカル部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 切削工具(29)
  • 建築金物(22)
  • 事務用品(15)
  • 機構部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • オフィス家具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)

「fl-12」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェラル 三桂製作所

    フェラル

    三桂製作所(7件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケイフレックスの端末を保護します。
    用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • FL12 WH-3 IN 1/120mmケースファン 3個パック/ホワイト DEEPCOOL

    FL12 WH-3 IN 1/120mmケースファン 3個パック/ホワイト

    DEEPCOOL
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
  • ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロン

    ほつれにくい編組チューブ

    デンカエレクトロン(23件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
  • LED常備灯 東芝

    LED常備灯

    東芝(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
    電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • LED懐中電灯 東芝

    LED懐中電灯

    東芝(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
    電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350エコロジー商品省エネ
  • フォークリフト用サイドミラー 信栄物産

    フォークリフト用サイドミラー

    信栄物産
    2,898税込3,188
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
    用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具]

    ポケット付エンベロープ タテ(マチ付)

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    たっぷりマチ付。書類だけでなく筆記具・文具類も収納・携帯できる、封筒型ホルダー。中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)で、しっかり留まるプラホック式だから安心。たっぷり入る30mmマチ付。よく使う書類やTODOリストなどを入れるのに便利な、中身が見える外付け背面クリアーポケット付。お子様の連絡帳袋や、大事な書類を携帯、収納するのに便利です。
    材質PP厚さ(mm)0.2サイズA4対応背幅(mm)30縦(mm)335横(mm)240
  • 平筆フラット アサヒペン

    平筆フラット

    アサヒペン(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ボックスファイル+ PLUS(プラス)[文具]

    ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ボックスファイル+

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    409税込450
    1冊
    当日出荷
    丈夫なPP製ボックスファイル「水濡れ、汚れに強い」「形が崩れにくい」「組み立てやすい」。ポリプロピレン製(PP)だから、水濡れや汚れに強く優れた耐久性。机上のファイルや書類収納、本棚へ整理収納する際に便利で、耐久性に優れているから、繰り返し使用でき経済的。ボックス四隅に特殊折り加工を採用、組み立て直後から形がきれいで、女性でも軽い力でスッと簡単に組み立てられます。長辺を折り返し、ダブルの溶着加工をしたことで強度がアップ、歪みや壊れに強い。底面の折り方の工夫&底板付きで、たくさん入れても底抜けしにくいから持ち運びも安心。組立て式だから、使わない時は折りたたんで場所をとらずにスマートに保管。オフィスやご家庭、おしゃれな空間や学校でも、様々な場所で使いやすい落ち着いた色合いです。
    サイズA4(ヨコ)背幅(mm)100寸法(縦×横)(mm)263×319材質40%再生ポリプロピレン(PP)付属品ラベル付き(片面)、底板付きグリーン購入法適合
  • 軸流ファン フィルタ R87F omron(オムロン)

    軸流ファン フィルタ R87F

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具]

    カモフラージュホルダー 5P

    PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
    459税込505
    1パック(5枚)
    当日出荷
    折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 。小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。
    材質ポリプロピレン(PP)0.2mm
  • ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具]

    ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付)

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    使い分けできる透明ポケット。たっぷりマチ付。筆記具・文具類も収納・携帯。中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)。しっかり留まるプラホック式。たっぷり入る30mmマチ付。一年分保管が必要な確定申告用の領収書(レシート)などの仕分けにも使える便利グッズです。中身が見える外付け背面クリアーポケット付
    サイズA4対応厚さ(mm)0.2背幅(mm)30縦(mm)255横(mm)320
  • フレアーエルボ アソー

    フレアーエルボ

    アソー(5件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • あっしーくん 福発メタル

    あっしーくん

    福発メタル(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途手の届かない背中、腰、肩などに材質PP、PYC質量(kg)0.16ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
  • FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックス

    FLシリーズ(M12~M16)

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
    性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
  • シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA

    シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)

    INA(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業

    オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット

    オイレス工業(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ハーフ ボックスファイル+ PLUS(プラス)[文具]

    ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ハーフ ボックスファイル+

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    379税込417
    1冊
    当日出荷
    丈夫なPP製ボックスファイル「水濡れ、汚れに強い」「形が崩れにくい」「組み立てやすい」。ポリプロピレン製(PP)だから、水濡れや汚れに強く優れた耐久性。机上のファイルや書類収納、本棚へ整理収納する際に便利で、耐久性に優れているから、繰り返し使用でき経済的。ボックス四隅に特殊折り加工を採用、組み立て直後から形がきれいで、女性でも軽い力でスッと簡単に組み立てられます。長辺を折り返し、ダブルの溶着加工をしたことで強度がアップ、歪みや壊れに強い。底面の折り方の工夫&底板付きで、たくさん入れても底抜けしにくいから持ち運びも安心。組立て式だから、使わない時は折りたたんで場所をとらずにスマートに保管。オフィスやご家庭、おしゃれな空間や学校でも、様々な場所で使いやすい落ち着いた色合いです。
    サイズA4(ヨコ)ハーフ寸法(縦×横)(mm)163×319材質40%再生ポリプロピレン(PP)付属品ラベル付き(片面)、底板付き背幅(mm)100グリーン購入法適合
  • ホワイトふきん3枚入 アイセン

    ホワイトふきん3枚入

    アイセン
    529税込582
    1セット
    当日出荷
    材質綿100%幅(mm)500ホワイト高さ(mm)350質量(g)32奥行(mm)1
  • クロークランプ スーパーツール

    クロークランプ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
  • 自在エルボ RIKEN(理研機器)

    自在エルボ

    RIKEN(理研機器)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類R×Rc最高使用圧力(MPa)70
  • ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)

    不二ラテックス
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
    区分高速用衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
  • ファークリフト用バックミラー 信栄物産

    ファークリフト用バックミラー

    信栄物産
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー。ピボットタイプ(8mm)なので、ほかの車両の汎用に
    用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー型式角型ミラー寸法(mm)170×100取付場所トラクター・フォークリフト・建設機械等使用場所屋外マグネットネオジムM材質(裏板)(鏡面)P.P
  • ポスター平筆 アサヒペン

    ポスター平筆

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途面塗りから線描きにポスターカラーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックライン ノズル MSTコーポレーション

    ロックライン ノズル

    MSTコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • リアフォグランプ単品 KOITO(小糸製作所)

    リアフォグランプ単品

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品
    レッド質量(g)200光色レッド
  • フリクションファインライナー パイロット

    フリクションファインライナー

    パイロット(5件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    こすると消えるカラーペン フリクションファインライナー フリクションファインライナーは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの細字カラーペンです。 筆圧をかけずに軽い力で書くことができ、最初から最後まで同じ線幅で細書き筆記が可能なプラペンチップを採用しています。 手帳やノート、書類への書き込みや校正作業はもちろん、イラスト描きにもピッタリです。 新開発の「プラペンチップ」搭載。幅広いシーンで活躍。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインク商品タイプ使い切り本体タイプシングル色数1全長(mm)139種類カラーペン方式キャップ式最大径(Φmm)15.1
  • エンベロープ マチ付縦 PLUS(プラス)[文具]

    エンベロープ マチ付縦

    PLUS(プラス)[文具]
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。 しっかりとまるホック式です。 書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。
    トラスコ品番196-2956材質ポリプロピレン幅(mm)マチ:30※ホック式クリア規格A4タテ型厚さ0.2mm外形寸法縦335×横240mm
  • ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • DVD・CDファイルケース サンワサプライ

    DVD・CDファイルケース

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊
    当日出荷
    不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
    ブラック付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
  • ボンデ フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    板厚(mm)0.8
  • ペイントスタンプ 好川産業

    ペイントスタンプ

    好川産業
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    22,980税込25,278
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスSUS304
    板厚(mm)0.8
  • 塗代カバー(鉄製) 未来工業

    塗代カバー(鉄製)

    未来工業
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    電着塗装/黒