カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「fl-205」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
ひしフランジ形ユニット 大同メタル工業ひしフランジ形ユニット大同メタル工業
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
Immobilon-FL PVDF 0.45μm 10x10cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-FL PVDF 0.45μm 10x10cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1個(10個)
63日以内出荷
蛍光検出用 ウェスタンブロッティングメンブレン。
仕様イモビロン(Immobilon)-FL PVDF, 0.45 μm, 10×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205、インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-FL トランスファー メンブレンフィルターIPFL寸法(cm)フィルター:10×10検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6564-05アプリケーションWestern Blotting、ウエスタンブロッティング, ドット/スロットブロッティング孔径(Φμm)フィルター:0.45
ヒシフランジ形ユニットコテイ オイレス工業ヒシフランジ形ユニットコテイオイレス工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ヒシフランジ形ユニット オイレス工業ヒシフランジ形ユニットオイレス工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷