カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 保管用品(32)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 切削工具(31)
- 制御機器(29)
- メカニカル部品(23)
- 機構部品(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 自動車補修部品(15)
- カー用品(12)
- バイク部品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 研磨材(8)
- 電気材料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 測定用品(7)
- 事務用品(7)
- 溶接用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- ティックコーポレーション(16)
- omron(オムロン)(15)
- シバタ(フォークリフト)(15)
- CKD(12)
- FITOK(12)
- オーム電機(10)
- MIYOSHI(小西製作所)(10)
- サンワサプライ(9)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ジャストコーポレーション(8)
- 旭精工(7)
- ヤマト(機構部品)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- JOYN(6)
- 京セラ(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- ワルター(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fl-6」の検索結果

カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用していますコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
ほつれにくい編組チューブ
デンカエレクトロン(23件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から6日以内出荷NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
フリクションライトセット
パイロット(10件のレビュー)¥599税込¥6591セット(6色)当日出荷フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
グリップポップスタンド
ジャストコーポレーション(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます材質スチール、樹脂コーティング寸法(mm)鉄板:300×200質量(kg)1.7外径×内径(Φmm)16×13伸縮範囲(cm)130~240
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
マルチウェイト10L(テント用)
ジャストコーポレーション(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。 バンドテープ付きなので簡単に設置できます。材質PVC、AAS、エラストマー、PP質量(kg)満水時:10寸法(幅W×高さH)(mm)200×320
ひしフランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から24日以内出荷鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6AフラットLANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(60着)当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ
工進(10件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途インペラの交換時に
マルチチャンネルジェット FL-600E
ティックコーポレーション(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
BLランプ
プリンス電機¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から6日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
くるナビ(25mmΦ)
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。材質プラスチック
グリップポップスタンド用横棒
ジャストコーポレーション¥439税込¥4831本当日出荷グリップポップスタンド用の横棒です。 これを追加すれば何枚でもPOPを追加できます!材質スチール、樹脂コーティング寸法(mm)420
フリクションライト ナチュラルカラー
パイロット(2件のレビュー)¥629税込¥6921個(6色)当日出荷ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル商品タイプ使い切り本体
マルチチャンネルジェット FL-600H
ティックコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷幅(mm)25全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
パルック蛍光灯直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥998税込¥1,0981箱欠品中明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)210.5質量(g)21管径(Φmm)15.5口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6機能3波長点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
ジェットノズル
ジョプラックス¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。吐出口径(Φmm)1×16穴種別ノズル常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口G(PF)1/4オスネジ
カテゴリ6フラットケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から3日以内出荷薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
ブラックライト蛍光ランプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電球の種類蛍光ランプ種別6W形定格ランプ電力(W)6口金G5質量(g)21管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)2000管長(mm)210.5光色ブラックライト
リミットスイッチ”FLシリーズ”
Pizzato¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ジャポニカフレンド 連絡帳
ショウワノート¥189税込¥2081冊(30枚)翌々日出荷B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳れんらくちょう10行用途小学生の学習帳罫13.5mm縦罫 10行付属品科目シール枚数30枚表示10行サイズ(mm)B5(179×252)![ガラスガードフロント用6 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759813-170323-02.jpg)
ガラスガードフロント用6
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途ガラス棚板側面保護用透明クッション材付属品固定用両面テープ材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5~6
薄型折畳式LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥6,598税込¥7,2581個欠品中19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)303×31×44色ブラック/レッド質量(g)240使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)5000-6500(昼白色)充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 3200mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
旗竿固定ストッパー
ジャストコーポレーション¥759税込¥8351本当日出荷旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロンサイズ(cm)23.6外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26外管径(Φmm)31.8
のぼりストッパ
ジャストコーポレーション¥249~税込¥274~1個当日出荷のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。材質プラスチック








































![ガラスガードフロント用6 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759813-170323-02.jpg)