トラスコ品番293-2792
種別アダプター
全長(mm)25
外径(Φmm)20
接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
質量(g)7
適合流体エアー
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
接続ねじR1/4オネジ
口径(Φmm)吹出:1×16穴
材質SSP
常用使用圧力(MPa)0.7
使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
材質POM樹脂
1個
¥599
税込¥659
欠品中
幅(mm)47
全長(mm)90
常用圧力(MPa)0~0.6
使用流体空気
流体温度(℃)0~50
ねじサイズG1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。
ねじ径PT1/4おねじ
幅(mm)42
径(Φmm)(通路)0.8
材質ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
穴数(ノズル)16
空気流量(L/min)246(0.2MPa)
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。
Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm)1×16穴
種別ノズル
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
接続口G(PF)1/4オスネジ
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
材質本体:PPE+PAOリング:NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98以下
締付トルク(N・m)2.0~5.0
使用環境温度(℃)-20~80
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質アルミニウム
回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径PF1/8
驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)
セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個
質量(g)70
常用使用圧力(MPa)1.0以下
使用環境温度(℃)0~50
耐圧力(MPa)1.5
適合流体エアー
適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140
吐出口径(Φmm)3Φ×1穴
接続口M14 P=1.0オスネジ
適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
トラスコ品番292-4510
種別ノズル
材質ポリプロピレン
質量(g)7
ノズル外径(Φmm)17
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)3
取付ねじサイズG1/8
材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル外径(Φmm)6
適合流体空気
関連キーワード