カテゴリ
- 制御機器(236)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
- 空調・照明・電設資材(105)
- フォークリフト・産機・建機用品(93)
- 油圧機器・油圧ホース(71)
- 自動車純正部品(49)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 物流用品(36)
- バイク純正部品(30)
- メカニカル部品(29)
- パソコン/周辺機器(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- バイク部品(22)
- 建築金物(19)
- 電気材料(16)
- 事務用品(14)
- 測定用品(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 学童・教育用品(11)
- トラック純正部品(11)
- 切削工具(10)
- 機構部品(8)
- オフィス家具(7)
- 家電(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 梱包用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 医療(4)
- 店舗什器・備品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 住設機器(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 完成車(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(12)
- FITOK(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(31)
- HotaluX(ホタルクス)(12)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- omron(オムロン)(22)
- ROHM(42)
- SIEMENS(48)
- SMC(215)
- TRUSCO(30)
- オーム電機(11)
- シバタ(フォークリフト)(87)
- スバル(36)
- ニッサン(11)
- フエニックス・コンタクト(34)
- フローバル(16)
- ホンダ(27)
- 三菱ふそう(12)
- 三菱電機(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fl002」の検索結果

角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
UFL 小型・軽量ひしフランジ形
FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット
KMT(12件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
旭精工(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。RoHS指令(10物質対応)対応
WUX450/WX520用フィルター RS-FL02
Canon¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷WUX450/WX520用フィルター RS-FL02仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-95
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516503-240827-22.jpg)
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具
PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)¥479税込¥5271冊当日出荷書類の量に応じて、背幅の調節が可能なフラットファイル。書類の出し入れが簡単な横入れ式とじ具!書類をセットしたらとじ具を横にスライドさせるだけ。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
充電式LED懐中電灯 ストラップ付
トライメイト(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブル色ブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット
KMT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
フェイクレザーシート FLシリーズ
パネフリ工業¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷本革のような質感のフェイクレザーシートです。雑貨のデコレーション、家具の補修のリメイクに使用できます。好きな大きさに切って貼るだけです。雑貨や家具のデコレーション、補修にお使いください。材質基材/塩ビシート、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙寸法(mm)297×420
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
旭精工¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
旭精工¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から7日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
旭精工(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
旭精工¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から29日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516625-240827-22.jpg)
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも
PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)¥519税込¥5711冊当日出荷から3日以内出荷書類の量に応じて、背幅の調節が可能。内容量に応じて、最大800枚収納・とじ厚8cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算。つづりひもを書類にあけた2穴に通して綴じるタイプとなります。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。付属品つづりひも(70cm)エコマーク認定認定収納枚数800枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
...





















![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516503-240827-22.jpg)

















![とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31517623-180717-02.jpg)

![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516625-240827-22.jpg)