カテゴリ
- 制御機器(96)
- 空調・照明・電設資材(92)
- フォークリフト・産機・建機用品(83)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- メカニカル部品(25)
- バイク部品(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 建築金物(18)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 電気材料(13)
- 事務用品(13)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(8)
- 切削工具(8)
- 家電(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 測定用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- 縫製用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- シバタ(フォークリフト)(73)
- フエニックス・コンタクト(34)
- omron(オムロン)(22)
- 三菱電機(19)
- フローバル(16)
- FITOK(13)
- オーム電機(12)
- CKD(12)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(10)
- 旭精工(10)
- サンワサプライ(8)
- Aratas(旧:omron)(8)
- INAX(LIXIL)(7)
- TRUSCO(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- PLUS(プラス)[文具](6)
- ALBA(アルバ)(6)
- GOAL(ゴール)(6)
- ブランドをもっと見る
「fl002」の検索結果

角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
UFL 小型・軽量ひしフランジ形
FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット
KMT(12件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
旭精工(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516503-240827-22.jpg)
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具
PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)¥479税込¥5271冊当日出荷書類の量に応じて、背幅の調節が可能なフラットファイル。書類の出し入れが簡単な横入れ式とじ具!書類をセットしたらとじ具を横にスライドさせるだけ。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
充電式LED懐中電灯 ストラップ付
トライメイト(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブル色ブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット
KMT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
旭精工¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
旭精工¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から7日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
旭精工(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
旭精工¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から29日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516625-240827-22.jpg)
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも
PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)¥519税込¥5711冊当日出荷から3日以内出荷書類の量に応じて、背幅の調節が可能。内容量に応じて、最大800枚収納・とじ厚8cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算。つづりひもを書類にあけた2穴に通して綴じるタイプとなります。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。付属品つづりひも(70cm)エコマーク認定認定収納枚数800枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222![フットループ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
フットループ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷チューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。 足を乗せる部分はウェビングを多重縫製し、強度を強めています。 アジャスタブル機能付きでステップの長さも調整可能。 たたんで収納できるベルクルファスナー付き。長さ(cm)50~170引張強度(kN)17
コスメモチーフフィルムシール コフレ ロールシールタイプ
キングジム¥2,998税込¥3,2981パック(5個)3日以内出荷心を惹きつけるニュアンスカラーや箔の輝きが美しい、コスメモチーフのシールと付せん。日々のメイクを楽しむように、シール・付せんで自由な彩りを。並べても、重ねても。こころ躍るカラーを思いのままに仕様8シート入り(2シート×4デザイン)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×63×22(シート収納時)![ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523056-180717-02.jpg)
ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。※取っ手部に補強のないタイプです。ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率89%再生紙)サイズA4-E![フットループ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144050-250729-04.jpg)
フットループ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷TOWA25mm幅のチューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。足を乗せる部分はウェビングでを多重縫製し強度を上げていきます。ベルクロファスナーが付いているのでコンパクトに収納可能。用途安全保護具長さ(cm)ステップ:50~170引張強度(kN)17
TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール
イングカワモト¥829税込¥9121枚5日以内出荷指先をふんわり彩る小花柄のネイルシール。ホワイト、ピンク、ブルーの3色で、気分や季節に合わせたアレンジが楽しめます。単色使いで上品に、色を組み合わせて華やかで可憐な手元に。シートサイズ(mm)78×97パッケージサイズ(mm)78×120原材料PE
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
FL-2 船リグ バチコン逆ダン
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。状況に合わせてリーダーの長さを調節でき、感度も抜群な逆ダン式。編み込み移動式のステ糸仕様で、ワンタッチでリーダーの長さを調節でき、状況に即アジャスト。その日の状況把握にまず投入いただきたいマルチ仕掛。リーダー(エダス)の長さを調節可能。0~60cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。用途釣り、針
FL-2 船リグ バチコン逆ダン
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。状況に合わせてリーダーの長さを調節でき、感度も抜群な逆ダン式。編み込み移動式のステ糸仕様で、ワンタッチでリーダーの長さを調節でき、状況に即アジャスト。その日の状況把握にまず投入いただきたいマルチ仕掛。リーダー(エダス)の長さを調節可能。0~60cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。用途釣り、針
W.FL-2LP-04N2-A-(100)
HIROSE(ヒロセ電機)¥979税込¥1,0771個7日以内出荷H.FL、W.FLケーブルアセンブリ。用途SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。RoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷寸法(mm)12.7全長(mm)87最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/2
電気回路実験器 FL-JY2
ナリカ¥63,900税込¥70,2901セット4日以内出荷電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
消火器ボックス MHED-FL-P2/MHED-RL-P2
満点商会¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
...












![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516503-240827-22.jpg)













![とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31517623-180717-02.jpg)
![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516625-240827-22.jpg)


![ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523056-180717-02.jpg)
![フットループ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144050-250729-04.jpg)