「fl20ss 18」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形昼白色点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(25件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20W形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 20W形HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25本)
当日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.340管径(Φmm)28電球の種類蛍光ランプ
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 20W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別20W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5管長(mm)580電球の種類蛍光ランプ
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
レンカライト用蛍光灯電球(20W) ハタヤリミテッドレンカライト用蛍光灯電球(20W)ハタヤリミテッド
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口金G13定格電力(W)18定格電圧(V)100光色昼白色適合機種FP型レンカラント質量(kg)0.112摘要20W直管形蛍光ランプ定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170定格寿命(時間)約8500色温度(K)5000電球の種類蛍光灯電球
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 40W形HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25本)ほか
翌々日出荷
種別40W省エネ形管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000種類直管蛍光灯電球の種類蛍光ランプ
3波長蛍光ランプ(ライフルック) HotaluX(ホタルクス)3波長蛍光ランプ(ライフルック)HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(4本)
4日以内出荷
管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック東芝 蛍光ランプメロウZ東芝ライテック
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷
電球の種類蛍光ランプ
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別40W省エネ形点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P種類直管蛍光灯管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
ライフライン 30W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 30W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25本)
翌々日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)点灯形グロースタータ形種別30W形管径(Φmm)32.5定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500電球の種類蛍光ランプ
ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGXHotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管 オスラム点灯管オスラム
3,498税込3,848
1箱(25個)
当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
パルックe-Day 2個入 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。2本入のセット商品です。
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
fl205特集