さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
口金G13
定格電力(W)18
定格電圧(V)100
光色昼白色
適合機種FP型レンカラント
質量(kg)0.112
摘要20W直管形蛍光ランプ
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)1170
定格寿命(時間)約8500
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯電球
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様備考:2本セット
アズワン品番65-6679-56
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形
長さ(mm)580
質量(g)111
口金G13
定格消費電力(W)18
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)28
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580
質量(g)111
口金G13
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)28
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
口金G13
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
関連キーワード