3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
消費電力(W)32
適合グロースタータ:FG-5P
種別32形
全長(mm)830
質量(g)182
管径(Φmm)32.5
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分32形
定格ランプ電流(A)0.435
電球の種類蛍光灯
種別40形
長さ(mm)1198
質量(g)210
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形直管
全光束(Lm)3350
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.410
定格ランプ電力(W)37
色温度(K)6700
光源色クール色
光色クール色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)定格:32、高出力:45
口金G13
本体質量(g)約160
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)約26×1198
点灯方式インバータ式
全光束(定格)(Lm)3500
全光束(高出力)(Lm)4900
Ra85
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類直管蛍光灯
調光の可否なし
種別32W形
質量(g)182
種類直管蛍光灯
電流(A)0.435
管径(Φmm)32.5
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)32
管長(mm)830
定格平均寿命(時間)12000
適合点灯管FG-5P
電球の種類蛍光ランプ
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330
質量(g)57
口金G13
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)520
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色クール色(昼光色)
電球の種類蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
欠品中
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別32W形
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!
蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)0.425
ランプ電流(定格)(A)0.255
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
こんなお得な商品も!
蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198
タイプ32W形
管径(Φmm)25.5
口金G13
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)84
管長(mm)1198
種別32W形
電球の種類蛍光ランプ
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)8500
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.340
管径(Φmm)28
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!
蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
関連キーワード