「fl32s・n」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 32W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P口金G13定格消費電力(W)32電球の種類直管蛍光灯
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
  • Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Hf直管蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
    種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 32形

    HotaluX(ホタルクス)
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    用途スタータ形口金G13消費電力(W)32適合グロースタータ:FG-5P種別32形全長(mm)830質量(g)182管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分32形定格ランプ電流(A)0.435電球の種類蛍光灯
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷
    管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    969税込1,066
    1本ほか
    翌々日出荷
    点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
  • 蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック

    蛍光ランプメロウ5

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1セット(25個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • ライフライン 30W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 30W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)点灯形グロースタータ形種別30形質量(g)135管径(Φmm)32.5口金G13定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P
  • 蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)
    24,980税込27,478
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。
    用途看板用種別32形電球の種類蛍光ランプ口金G13定格ランプ電力(W)32適合FG-5P質量(g)182電流(A)0.360管径(Φmm)32.5全光束(Lm)1920平均演色評価数(Ra)80管長(mm)830色温度(K)7800定格平均寿命(時間)12000
  • 三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機

    三波長形直管蛍光ランプ20W形

    オーム電機(29件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    さわやかな明かりで長寿命10000時間。
    電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
  • メロウライン 東芝ライテック

    メロウライン

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
    質量(g)200管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形定格消費電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC

    蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)

    NEC
    35,980税込39,578
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別32形点灯方式グロースタータ形定格ランプ電力(W)32質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000管長(mm)830電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • パルック Panasonic(パナソニック)

    パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-59
  • パルック 30形 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 30形 ナチュラル色

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79
  • ライフラインⅡ 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインⅡ 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別40形電球の種類直管蛍光灯点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • 高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色 HotaluX(ホタルクス)

    高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色

    HotaluX(ホタルクス)
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷
    高演色Ra92蛍光ランプ。直感スタータ形で昼光色です。
    適合【グロースタータ】FG-5P質量(g)182口金G13相関色温度(K)5000全光束(Lm)1520定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)92ランプ電流(定格)(A)0.435ランプ寿命12000時間大きさの区分32形径(Φ)×全長(mm)32.5×830エネルギー消費効率(Lm/W)47.5
  • パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 6700K

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6467アズワン品番65-7296-08
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024アズワン品番65-7324-39
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6463アズワン品番65-7295-88