カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • 制御機器(97)
  • 切削工具(75)
  • 照明(73)
  • 空調・電設資材(61)
  • 自動車純正部品(54)
  • バイク純正部品(47)
  • バイク部品(28)
  • 家電(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 医療(22)
  • 機構部品(21)
  • 測定用品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電気材料(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 事務用品(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl4」の検索結果

関連キーワード
928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MC152)TUBE,BRAKE FL4 CONN-HOSE 三菱ふそう(MC152)TUBE,BRAKE FL4 CONN-HOSE三菱ふそう
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL04 600X450X825 松吉医科器械マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL04 600X450X825松吉医科器械
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別40W省エネ形点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P種類直管蛍光灯管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
直管蛍光ランプ40W形 オーム電機直管蛍光ランプ40W形オーム電機(25件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(10個)
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯種別40W形光色白色長さ(mm)約1198外径(Φmm)約26.5定格寿命(時間)10000
蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機蛍光ランプ グロースタータ形 40形オーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36種別40W形口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198電球の種類蛍光灯
編組チューブ デンカエレクトロン編組チューブデンカエレクトロン(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB) FL非含有証明書.pdf(0.07MB) FLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
ミニカラーLEDライト 東芝ミニカラーLEDライト東芝(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池単4形3本寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(24件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25本)
翌々日出荷
管径(Φmm)32.5適合FG-4P定格ランプ電力(W)40点灯形グロースタート形電流(A)0.420定格平均寿命(時間)12000種類直管蛍光灯管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ
高輝度LED電池式懐中電灯 東芝高輝度LED電池式懐中電灯東芝
1,698税込1,868
1台
当日出荷
乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。
寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5ブラック質量(g)164(電池除く)全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75)連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単4乾電池×3照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000)LED(チップタイプ)白色3W級×1個モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)
平筆フラット アサヒペン平筆フラットアサヒペン(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
969税込1,066
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から24日以内出荷
鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)1198色温度(K)6500適合点灯管FG-4P光色昼光色電球の種類直管蛍光
排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント ゴム製品SF-JOINT(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フォーマルリードハンガー47 サワフジフォーマルリードハンガー47サワフジ
699税込769
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Lサイズのスーツ用ハンガー。 首の部分が薄めでありながら、大切なVゾーンを美しく保ちます。 ハンガー本体の背中からのアール形状が大きいため、場所を取らずに出し入れも容易。 肩部分は厚い丸みのある形状で、スーツのラインを内側から守ります。 滑り止めパットも付いています。
蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック蛍光ランプメロウ5東芝ライテック
39,980税込43,978特価
1セット(25個)
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なしノーブランド
7,743税込8,517
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート穴数0サービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)仕上ヘアライン仕上
アンテナケーブル FL/4C ホワイト サン電子アンテナケーブル FL/4C ホワイトサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 オスラム直管蛍光ランプ40W白色グローカ形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
鋼鈑製ひしフランジ形ユニット 旭精工鋼鈑製ひしフランジ形ユニット旭精工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック 2個入Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類3波長域発光形蛍光灯
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインフィルタ VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
Sフリーナット L SUS(エスユーエス)Sフリーナット LSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
ミニフィッティング L型同径 アイシスミニフィッティング L型同径アイシス
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプL型同径材質PP(ポリプロピレン)
パワーフードルーブ BALBIS(バルビス)パワーフードルーブBALBIS(バルビス)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。 NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。 遺伝子組換原料は使用しておりません。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型無色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF/H3,3H引火点(℃)228(JIS K2265)流動点(℃)-10(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量125mL粘度(mm2/s)12.6
ラッチ LAMP(スガツネ工業)ラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ アズワンフリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズアズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合【フリーズボックス】IFB-BN材質SUS304
テレビコンセントプラグ (4C用) DXアンテナテレビコンセントプラグ (4C用)DXアンテナ
649税込714
1個
当日出荷
-
保証期間1年
テレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナテレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
769税込846
1個
当日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す4C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S4CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
洗濯機排水金具 兼用 ミヤコ洗濯機排水金具 兼用ミヤコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
Pasty (パスティ) インデックスシート PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) インデックスシートPLUS(プラス)[文具]
199税込219
1セット(4枚)
当日出荷
学校や会社で配られたちょっとした書類の整理や、単元ごとに区切りたい時に便利なパスティシリーズ専用のインデックスシート。 ポケットにそのまま入れられるので簡単に仕切りが作れます。 表紙からタブがはみ出ない特別設計。 可愛いパステルカラー4色1組(クリアカラー)。 インデックスシートで見やすく整理整頓。 クリアカラーなので、入れたままでも中の文字が読めて便利。
ピンク、ブルー、グリーン、イエロー (各色1枚)材質ポリプロピレン(PP)シート厚さ(mm)0.2
真空用インラインエレメント VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインエレメント VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
適合真空用インラインフィルタ
関連キーワード
...