73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプランプ別梱包 電圧(V)AC100~242 色(本体) 材質本体:鋼板 白塗装 仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 配光角度(°)配光角:70-60
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付埋込/直付兼用 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 電圧(V)AC100~242 ランプランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm)220×1235
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

電圧(V)AC100~242 ランプランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様器具本体 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン間接照明用器具一体型LED照明
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC90~242 保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源寿命50000時間 配光角度(°)最大270 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)26.6 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
エコ商品
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体樹脂 カバー樹脂(乳白) オフホワイト LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 仕様調光器:不可 取付方式グローブ:引掛式 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.4 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

キッチンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 天井、壁面に取り付け可能なしっかり明るいキッチン、流し元に対応した薄型設計です
仕様(その他仕様)FL40W相当/本体鋼、(その他仕様)白色塗装/セードアクリル、(その他仕様)乳白色/電源内蔵直管LEDランプ付/直付、(その他仕様)壁付両用/傾斜天井対応 幅(mm)1295 高さ(mm)90 奥行(mm)130 消費電力(W)12.5 色温度(K)5000(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)142.4 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1780
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)17.8 本体寸法(mm)100×1226×87 全光束(Lm)2450 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)27.8 本体寸法(mm)130×1226×99 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯 種別40W形 光色白色 長さ(mm)約1198 外径(Φmm)約26.5 定格寿命(時間)10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)1181 質量(kg)1.2 アルミ(アルマイト仕上) 電源(V)100-242 消費電力(W)22.2 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 LED交換不可 従来光源FL40W器具相当
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PDS-C02-40FL LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色 セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用) 材質アルミダイカスト合金、ガラス 質量(kg)3.3 質量(g)リモコン:42 周波数(Hz)50/60 規格PSE認証済 定格消費電力(W)41 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104 電源コード(m)HVCTFコード:約3 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 定格入力電流(A)0.41 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) LEDフルカラーLED 周波数(MHz)433.92 電波到達距離(m)3 動作湿度(%)85以下 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大:1000 動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55 最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合 質量(kg)2 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
仕様調光器:不可 材質飾:クリスタルガラス 取付簡易取付A 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型 種別キッチンライト 幅(mm)86 高さ(mm)35 スイッチ付(点灯→消) 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 取付面位置壁面・棚下面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様セード:可動型(最大可動角150度) 寸法(mm)出:158 乳白 高さ(mm)75 電圧(V)100 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(白色) 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり 種別器具:直管形LED14W×2(G13) 材質セード:樹脂シート(和紙入) 質量(kg)3.2 高さ(mm)1370 電圧(V)100 消費電力(W)28 全高(mm)1700~3000 ランプ高演色LED 幅(Φmm)140 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)29 明るさFL40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
高さ(mm)50 材質(本体)ステンレス(ヘアライン) スイッチ点灯→消灯 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED14W(G13) 長さ(mm)1239 幅(mm)65 質量(kg)1.7 オフホワイト 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 コンセント付(1200Wまで) 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)95 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83
1台
37,900 税込41,690
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別器具:直管形LED14W(G13) 幅(mm)1239 寸法(mm)出:90 質量(kg)1.7 オフホワイト 高さ(mm)65 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 コンセント付(1200Wまで) 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1770 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:79 ウォールナット色古味 取付プッシュ式 高さ(mm)110 材質(本体)木材 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト。優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト 材質鋼・樹脂(黒色) 幅(mm)150 高さ(mm)63 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合 付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時) 質量(kg)2
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1個ほか
16,900 税込18,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)