カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「flh2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト用吊フック(ラッチ付) スーパーツールフォークリフト用吊フック(ラッチ付)スーパーツール(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700材質特殊合金鋼質量(kg)24容量(t)2仕上黄色焼付塗装適合フォーク爪幅(mm)120~150適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65フック寸法(mm)W37×ΦD65
PC用フィルム 高精細反射防止 ナカバヤシPC用フィルム 高精細反射防止ナカバヤシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ギラツキを防止した高精細反射防止タイプ。気泡が分散し消える!気泡レス加工。貼りやすい分割シート採用!
材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応反射防止対応
フォークリフト用アタッチメント クボタ計装フォークリフト用アタッチメントクボタ計装
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
フォークリフト上でクレーンスケールKL-HS-Qによる計量を可能します。
適合機種KL-HS-Q
フラッシュライトホルダー CETACEA(セタシア)フラッシュライトホルダーCETACEA(セタシア)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途マグライトのフラッシュライトを腰ベルトに仕様外径50~60mm用トラスコ品番761-9499質量(g)70
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
PC用液晶保護フィルム 高精細・反射防止 23.8W ナカバヤシPC用液晶保護フィルム 高精細・反射防止 23.8Wナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい2分割離型シート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工<ご使用上の注意>フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途ピタっと吸着、キレイをキープ付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)50対応機種23.8W PC用モニターフィルム寸法(mm)約W527×D0.2×H296
ハンガーインサートラベル(0002型用) イトーキハンガーインサートラベル(0002型用)イトーキ
489税込538
1セット(10枚)
22日以内出荷
ハンガーフォルダー用 ハンガーインサートラベル 1セット:10シート。1シート:10片。カラー:アカ・キ・ミドリ・オレンジ・アオの5色各2シート
用途ファイル用品アカ・キ・ミドリ・オレンジ・アオ
フックスケール【無検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装フックスケール【無検定品】フォークリフト用アタッチメント付きクボタ計装
249,800税込274,780
1セット
20日以内出荷
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付きクボタ計装
279,800税込307,780
1セット
20日以内出荷
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
5軸調整付レンズホルダ ツクモ工学5軸調整付レンズホルダツクモ工学
58,980税込64,878
1個
42日以内出荷
・5軸調整付レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、XYZβθ調整ができる5軸調整ホルダです。・X軸方向(光軸方向)、及び 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整が可能です。・キネマティック機構により支点を基準としたあおり角度(βθ角度)の調整が可能です。・円形素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・円形素子を固定し、5軸(XYZβθ軸)の調整を行う用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を設置する用途。角度β(°)【あおり】±2RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大12.5移動量(mm)【X】±1.5、【YZ】Φ4
耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン耐熱(150℃)編組チューブデンカエレクトロン(18件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
ラボシェイカー用 オプション アズワンラボシェイカー用 オプションアズワン
19,600税込21,560
1個
当日出荷
<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
【レンタル】ネオシェーカー 8の字 NS-8 アズワン【レンタル】ネオシェーカー 8の字 NS-8アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SEAGATE STKL2000403 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SEAGATE STKL2000403 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SEAGATE外付けハードディスク・ドライブSTKL2000403外付けポータブル・BarraCuda Fast SSDSTJM1000400STJM2000400STJM500400・One Touch SSDSTJE1000400STJE1000402STJE500400STJE500402STJE500404STJE500405STJE500406STJE500407・Fast SSDSTCM1000400STCM2000400STCM250400STCM500401・DJI Fly DriveSTGH2000400STLH1000401STLH500401外付けゲームSTHB1000401STHB2000401STHB500401STJP1000400STJP2000400STJP500400FireCuda Gaming DockSTJF4000400Expansion SSDSTLH500400STLH1000400STLH2000400Xbox用HDDストレージSTMK8000400すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
SWITCH2用フィルム/高精細・反射防止 ナカバヤシSWITCH2用フィルム/高精細・反射防止ナカバヤシ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい3分割離けいシート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工
用途ピタッと吸着、キレイをキープセット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)光線透過率(%)90.3寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入 AMPHENOLコネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入AMPHENOL
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3911アズワン品番65-7505-89
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入 AMPHENOLコネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入AMPHENOL
62,980税込69,278
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3910アズワン品番65-7503-12
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入 AMPHENOLコネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入AMPHENOL
44,980税込49,478
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3903アズワン品番65-7503-04
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOLコネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入AMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3904アズワン品番65-7503-56
Drag Specialties LINE BRK FT FLH 96-07BK+2 | 660411-2BLK DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LINE BRK FT FLH 96-07BK+2 | 660411-2BLKDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
52,980税込58,278
1個
36日以内出荷
防じん形NFI仕様 三菱電機防じん形NFI仕様三菱電機
95,980税込105,578
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応