67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定温度範囲(℃)-20~400 付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm)68 高さ(mm)34 奥行(mm)14 電源リチウムイオン電池 画素数160×120 空間分解能(mrad)N.A 測定視野角(°)55×43
1台ほか
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
1式ほか
299,800 税込329,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)-20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃)(NETD)<0.07 充電時間(時間)2 モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ3.5インチ 保管温度範囲(℃)-40~70 特性防水・防塵、耐衝撃 計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間4時間 焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数5000枚を超える画像 カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子USB-C(1 A) タッチスクリーン静電容量式 落下耐久(m)2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm)125×80×24 質量(g)130 電源リチウムイオン電池 精度±2℃または±2%の大きい方 対応OSWindows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃)-10~+150 インターフェースUSB Micro-B メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角41°×31° 保存形式JPEG 焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類レンタル
1台
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚 付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 電源外部:5V、USB-C 測定範囲(℃)-20~400 温度範囲(℃)動作保証:-10~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) 測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理 バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル) 視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad 温度分解能(℃)(NETD)0.07 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む 充電時間(時間)2 モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) フォーカスフォーカスフリー 充電方式USB-C(1A) 画面サイズ3.5インチ バッテリー稼動時間4時間 記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) USBポートUSB2.0、Type-Cコネクター BluetoothPAN Wi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz) 最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz スペクトル範囲8~14μm 画像回転(°)有り 落下衝撃(m)落下試験:2 タッチスクリーン静電容量式
1式ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式ほか
44,980 税込49,478
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Flir(フリアーシステムズ)FLIR Exシリーズ用 USBケーブル
EXシリーズのオプションです。データ転送用
トラスコ品番758-6795 質量(g)100
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

CPA-Eシリーズは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。 落としても壊れにくい耐衝撃性構造 解析ソフトFLIR Toolsを標準付属
用途設備診断 測定範囲(℃)-20~250 保護構造IP57 防塵防滴構造 画像処理システムMSX(重ね合わせ機能) 温度表示方式ビジュアル 温度計の種類熱画像カメラ
1箱
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234 質量(g)約400(電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃)-20~250 精度(%)±2℃または±2 インターフェースUSB Mini-B 測定距離(mm)(最小)30 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番3-7406-01 保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド 付属品充電用USBケーブル、ポーチ 質量(g)190 電源充電式リチウムイオン電池 測定範囲(℃)-20~400 対応OSWindows(R)8/10 分解能(℃)0.1 インターフェースUSBType-C メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度160×120画素 視野角71.5×56° 保存形式JPEG サイズ(mm)138×84×24 アズワン品番3-3636-11-20 最短撮像距離10cm 測定精度(℃)<0.1 校正証明書一般校正
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷

Flir(フリアーシステムズ)FLIR Exシリーズ用ポーチ
Exシリーズ専用ポーチ Ex-Pro、Ex-XTに対応 ショルダーストラップ付
仕様●幅(mm)360●奥行(mm)145●高さ(mm)149 アズワン品番67-9246-62
1個
16,900 税込18,590
欠品中

Flir(フリアーシステムズ)FLIR 温湿度計プローブ, FLIR水分計用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = MR12併用可能製品 = FLIR 装置 適合機種MR176、MR160、MR60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Flir(フリアーシステムズ)FLIR 水分計ピン, FLIR MR77湿度メータ用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 温度 / RHセンサ及び延長アセンブリ併用可能製品 = FLIR MR77湿度メータ 適合機種MR77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Flir(フリアーシステムズ)FLIR One Edge用ポーチ
FLIR ONE Edgeシリーズ専用ポーチ FLIR ONE Edgeシリーズのカメラを保管・持ち歩くための収納ポーチ サイズ155×50×42mm ポリエステル製
仕様●幅(mm)155●奥行(mm)50●高さ(mm)42 アズワン品番67-9246-63
1個
4,990 税込5,489
欠品中

Flir(フリアーシステムズ)FLIR Exシリーズ用 ツールベルト
EXシリーズのオプションです。輸送用。
トラスコ品番758-6868 質量(g)117
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ、フォーカスフリー、タッチパネル対応、内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存、独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載、画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
1台
399,000 税込438,900
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ。フォーカスフリー。タッチパネル対応。内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存。独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載。画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
画素数160×120画素(19,200画素) アズワン品番67-9246-59
1台
299,800 税込329,780
17日以内出荷

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率0.01~1.00(調整可能) 付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g)430 精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間)2~3 記録媒体3G 内蔵メモリー バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃)0.07 フォーカス固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90 焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート9Hz 測定視野角(°)【FOV】35×26
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。 温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様(最小撮像距離)10cm 付属品充電用USBケーブル、ポーチ 寸法(mm)138×84×24 質量(g)190 電源充電式リチウムイオン電池 精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3% 対応OSWindows(R)8/10 温度測定範囲(℃)-20~400 分解能(℃)0.1 インターフェースUSBType-C メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度160×120画素 視野角71.5×56° 保存形式JPEG モード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド アズワン品番3-3636-11 商品タイプレンタル品はこちら
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

Flir(フリアーシステムズ)FLIR 水分計ピン, 湿分計用
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = シリコンテストリード併用可能製品 = デジタルマルチメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = フレックス電流プローブアクセサリ併用可能製品 = デジタルマルチメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
仕様NETD:<0.06℃ 測定範囲(℃)-20~250 レンズ45° 液晶サイズ3インチ 焦点距離(mm)【固定】70±10 保存形式SD動画保存:CSQ 画素数320×240 精度保証温度(℃)±3or3% 画角45°×34°
1式ほか
579,800 税込637,780
32日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Flir(フリアーシステムズ)FLIR ワニ口クリップセット 絶縁ワニ口プローブ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 絶縁ワニ口プローブ併用可能製品 = デジタルマルチメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Flir(フリアーシステムズ)FLIR TA60 熱電対プローブ(アダプタ付き)
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = アダプタ付き熱電対プローブ併用可能製品 = タイプ K 熱電対温度センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Flir(フリアーシステムズ)FLIR マルチメータ用ゴム製カバー / 携帯ストラップ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 磁気式吊り下げ用ストラップ併用可能製品 = DM9x マルチメータですユニバーサル = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
測定範囲(℃)-20~400 分解能(℃)0.1 精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3% 視野角71.5×56° 撮影距離(cm)最小10 モード【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド インターフェースUSBType-C 対応OSWindows(R)8/10 電源充電式リチウムイオン電池 付属品充電用USBケーブル、ポーチ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Flir(フリアーシステムズ)FLIR TA83 クランプメータ取替用テストリードセット
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = テストリード併用可能製品 = VT8-1000 テスター、 VT8-600 テスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 三脚アダプタ併用可能製品 = E40、E50、E60、E75、E85、E95Exxシリーズ用三脚アダプタ. サーモグラフィカメラ用三脚アダプタ。. 色: 黒 対応機種: FLIR E40、E50、E60、E75、E85、E95
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲-20~400℃ 検出器非冷却マイクロボロメーター 視野角55×43° (±1° 温度分解能(℃)0.15 フレームレート8.7Hz 撮影距離(cm)15~(30~) パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ E6-XT
赤外線画像、デジタルカメラ、スーパーファインコントラスト(MSX)に加えWi-Fiが新しく搭載された究極の検査ツールです。 スーパーファインコントラスト(MSX)は、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体に、重要な情報をリアルタイムで追加します。 結果として、数値、ラベル、その他の構造的特徴がそのまま表示されたオールインワンの赤外線画像を生成できるため、過熱している問題箇所を即座に特定できます。
トラスコ品番182-5623 質量(g)575 測定範囲(℃)-20~550 分解能(℃)0.06 空間分解能(mrad)5.2 測定視野角(°)45
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。
仕様カメラ寸法(mm):220×150×300 温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ 固定焦点距離:70±10mm 放射率修正:0.1℃~1.0℃まで可変 付属品カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+ 電源リチウムイオン電池(カメラ内充電) 精度±3℃もしくは±3% 検出器非冷却マイクロボロメータ 解像度320×240 測定温度範囲-20℃~250℃ 視野角45°×34° アズワン品番3-8863-01 モニタ3形カラーLCD 防水保護等級IP40 フレームレート9Hz スペクトル範囲7.5~13.0μm
1台
579,800 税込637,780
12日以内出荷

FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。
種別永久ライセンス フォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI 表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除 動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外) 仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図
1式
149,800 税込164,780
28日以内出荷

FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。
種別1年間ライセンス フォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI 表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除 動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外) 仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図
1式
69,980 税込76,978
32日以内出荷