カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(55)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(18)
  • オフィス家具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flm」の検索結果

関連キーワード
225件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルトシール FLMタイプ THK

    フェルトシール FLMタイプ

    THK(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
  • 後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン

    後入れ編組チューブ ハードタイプ

    デンカエレクトロン
    ¥299~税込¥329~
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色黒
  • アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレーム用固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(100個)
    当日出荷
    操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    産業用防雨型
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーター

    フィルター用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種別フィルター
  • フロートプレート MASTERTOOL
    ブラック
    レッド

    フロートプレート

    MASTERTOOL
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
    用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)
  • 交換用フィルターメディア オリエンタルモーター

    交換用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    種別FL(ファンフィルター)
  • 平型レベル エビス(水平器)

    平型レベル

    エビス(水平器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPad 11インチ(A16) iPad 10.9インチ (第10世代)保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡軽減 指滑りなめらか MSソリューションズ

    iPad 11インチ(A16) iPad 10.9インチ (第10世代)保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡軽減 指滑りなめらか

    MSソリューションズ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    【簡易包装:透明袋+紙台紙+JAN】反射防止/マットな表面で映り込みを抑え、指滑りさらさらで操作快適/指紋防止/気泡軽減/指滑りなめらか/クリーニングクロス+ホコリ除去ラベル付属
    材質PET色反射防止質量(g)14(本体)/43.1(パッケージ込)端末iPad 11インチ(A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
  • 真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 【オーダー】フロート透明ガラス 丸型 ノーブランド

    【オーダー】フロート透明ガラス 丸型

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥3,985税込¥4,384
    1枚
    4日以内出荷
    フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
    厚さ(mm)3、5外径(Φmm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
  • フェルトシール NB(日本ベアリング)

    フェルトシール

    NB(日本ベアリング)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    フェルトの含油効果により給油間隔を延長し防塵性も向上する事ができます
  • 防寒ベスト FEELESS TRUSCO

    防寒ベスト FEELESS

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    当日出荷
    イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない薄く、軽い防寒ベストです。 肩部分と脇部分が伸縮するので動きやすい仕様になっています。 微細なセル構造のポリオレフィンフォーム(FOLEC)を使用、断熱性に優れるため高い保温効果が得られます。
    用途作業服の下に着用種別ベスト色ブラック/ブルー機能防寒素材表地/裏地:ナイロン、詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC)、ポリエステル
  • パワーモンキープライヤー フジ矢

    パワーモンキープライヤー

    フジ矢
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    欠品中
    部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。コンパクトな180mmサイズの登場。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。全長(mm)183色ブラック質量(g)220最大開口(mm)35
  • チューブフィッター エルボ M5 アークランズ

    チューブフィッター エルボ M5

    アークランズ
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズM5平行オネジ
  • フラワーメッセージカード HEADS(ヘッズ)

    フラワーメッセージカード

    HEADS(ヘッズ)
    ¥969税込¥1,066
    1パック(30枚)
    当日出荷
    華やかな花柄が目を引く、メッセージ入りのカードです。文章を書くのが苦手な方や、メッセージを書く時間が無い方におすすめです。
    仕様片面デザイン材質紙寸法(幅W×高さH)(mm)105×85
  • パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢

    パワーモンキープライヤー(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)263.5最大口開き(mm)45アズワン品番64-3209-80
  • フットスイッチ SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
  • チューブフィッター エルボ R1/4 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R1/4

    アークランズ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
  • チューブフィッター エルボ R1/8 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R1/8

    アークランズ
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
  • アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレームクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
    用途用途例材質66ナイロン色乳白外形寸法(mm)30/角溝幅(mm)(スロット)8.0使用温度(℃)常時:-40グレード標準板厚(mm)2.0~2.2結束径(Φmm)2.0~8.0難燃性(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレームクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100個)
    当日出荷
    アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)40角溝幅(mm)(スロット)10グレード標準結束径(Φmm)2~8RoHS指令(10物質対応)対応主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
  • iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト

    iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応)

    トライメイト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
    用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33色クリア枚数2枚入りサイズ(inch)4.7対応機種iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止枠簡単取り付け用ガイド:あり
  • チューブフィッター エルボ R3/8 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R3/8

    アークランズ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
  • iPhone 15/iPhone 15 Pro 保護フィルム 反射防止 指紋防止 LEPLUS NEXT

    iPhone 15/iPhone 15 Pro 保護フィルム 反射防止 指紋防止

    LEPLUS NEXT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑え、指滑りさらさらで操作快適/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質TPUサイズ(inch)約6.1対応機種iPhone 15/iPhone 15 Pro特性反射防止
  • AQUOS sense2 保護フィルム マット MSソリューションズ

    AQUOS sense2 保護フィルム マット

    MSソリューションズ
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    AQUOS sense2に対応する画面保護フィルム。マットタイプ。
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • 渦式フローモニター(液体用) オーバル

    渦式フローモニター(液体用)

    オーバル
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
    用途液体用最高使用圧力(MPa)0.98流体温度(℃)-10~80出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±2以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付電池寿命約6年間(常温において)適合流体液体(冷却水、純水)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッター エルボ R1/2 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R1/2

    アークランズ
    ¥709~税込¥780~
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
  • ナイスジョイント(SUS304)製フレキシブルジョイント ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製フレキシブルジョイント

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304)形状その他種類ステンレス管用継手圧力2.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気呼び圧力10K
  • タフレット-L TFL TDT(田野井)

    タフレット-L TFL

    TDT(田野井)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
    材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
  • NJX フレキシブルジョイント ONK(オーエヌ工業)

    NJX フレキシブルジョイント

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタコンアルミフレーム固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(100本)
    当日出荷
    色青
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種別フィルター
  • 後入れ編組チューブ 白色タイプ デンカエレクトロン

    後入れ編組チューブ 白色タイプ

    デンカエレクトロン
    ¥439~税込¥483~
    1本(1本×1m)ほか
    5日以内出荷
    スリット入りで後入れ可能な白色網組チューブです。曲げても筒状を維持し線材の飛び出しを防止できます。軽量・しなやかで柔軟性があります。曲げても筒状スリーブ形状を維持し線材の飛び出し防止に優れたデザインです。難燃性VW-1相当。UL規格品ではないが難燃性能を確保しております。
    用途医療機器ケーブルの保護に最適です。
  • Surface Pro 6 / Surface Pro LTE Advanced フッ素配合抗菌 ブルーライトカット保護フィルム マット MSソリューションズ

    Surface Pro 6 / Surface Pro LTE Advanced フッ素配合抗菌 ブルーライトカット保護フィルム マット

    MSソリューションズ
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    Surface Pro 6 / Surface Pro LTE Advanced用保護フィルム。ブルーライトカット、フッ素配合、抗菌、マットタイプ。Surface Pro 7には対応しておりません。
  • 木目調ホットカーペット アイリスオーヤマ

    木目調ホットカーペット

    アイリスオーヤマ
    ¥9,498税込¥10,448
    1枚
    翌々日出荷
    防水撥水加工なので、汚れてもサッと拭くだけ!冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖かくします。使用シーンは様々で、冬の冷えやすい所をサッと敷くだけで心地よく暖めます。2サイズ展開で様々なシーンに対応可能です。
    材質塩化ビニル、ポリエステル寸法(mm)88×176質量(kg)2.4色木目調消費電力(W)240機能ダニ対策、自動OFF電気代の目安6.5円/h温度調整方法3段階
  • aiwaタブレットPC用画面保護フィルムCタイプ(8インチ用/非光沢) aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用画面保護フィルムCタイプ(8インチ用/非光沢)

    aiwa(アイワ)
    ¥729税込¥802
    1台
    翌日出荷
    aiwaの8インチタブレットPCの液晶パネルを保護する専用フィルム
    高さ(mm)201寸法(幅W×高さH)(mm)約106 × H約201サイズ(inch)8
  • iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代) 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡軽減 指滑りなめらか MSソリューションズ

    iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代) 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡軽減 指滑りなめらか

    MSソリューションズ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    【エコPKG:透明袋+紙台紙】反射防止/マットな表面で映り込みを抑え、指滑りさらさらで操作快適/指紋防止/気泡軽減/指滑りなめらか/クリーニングクロス+ホコリ除去ラベル付属
    適合機種iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代)材質PET色反射防止