材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)36
口金G13
本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5
本体質量(g)約205
定格入力電流(A)0.44
寿命12000時間
点灯方式ラピッドスタート式
ガラス色ホワイト
調光方式なし
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2270
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード