37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
59,100 税込65,010
翌日出荷

消費効率:144.9lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1250 質量(kg)2.5 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
58,600 税込64,460
翌日出荷

消費効率:142.8lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時40形LED一般出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 1100lm/白色蛍光灯25%点灯)と同等の明るさで、非常灯として一般的に使われています。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)1250 消費電力(W)14 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 グリーンマーク認定
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)27.7 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)3830 グリーンマーク認定
1台
82,300 税込90,530
8日以内出荷

IP23 防湿。消費効率:135.4lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時LED高出力型のため、少ない台数で広範囲をカバーします。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)14.1 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1910 グリーンマーク認定
1台
79,100 税込87,010
8日以内出荷

消費効率:135.4lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時LED高出力型のため、少ない台数で広範囲をカバーします。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)14.1 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)1910 グリーンマーク認定
1台
79,600 税込87,560
8日以内出荷

IP23 防湿。消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)27.7 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3830 グリーンマーク認定
1台
81,900 税込90,090
8日以内出荷

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
エコ商品
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
1台
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
エコ商品
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類高演色LED 光源色電球色 タイプLED一体型 色温度(K)3000 演色指数(Ra)94 材質(本体)アルミ オフホワイト、シャンデリア:透明(透明) LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用 起動様式位相制御 グリーン購入法適合 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和ベースライト
エコ商品
消費電力(W)26.6 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 明るさFLR40W×2灯 白木 寸法(mm)(埋込穴)1257×300 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)28/28/29(100V/200/242V) 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
エコ商品
LEDが可能にしたシームレスな光。建築に呼応した光のライン。端部まで発光するシームレスな光のライン。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバーポリカーボネート(乳白) オフホワイト LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 起動様式位相制御 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:可能(別売) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
エコ商品
角まで発行するL字型。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
仕様調光器:可能(別売) カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.5 オフホワイト 電圧(V)100 消費電力(W)14.8 本体アルミ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×63 ランプLED一体型 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)15(100V) 起動様式位相制御 LED寿命(時間)40000 明るさFLR40W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否可(100-1%) 傾斜天井取付角度(°)90 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)170 長さ(mm)1254 埋込穴(Φmm)1235×150 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)240 長さ(mm)1254 埋込穴(Φmm)1235×220 質量(kg)4.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)240 長さ(mm)1254 埋込穴(Φmm)1235×220 質量(kg)3.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体)
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)210 長さ(mm)1274 埋込穴(Φmm)1257×190 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
エコ商品
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体樹脂 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86 色(本体) グリーン購入法適合
1台
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 タイプ人感センサー付 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 人感センサーON-OFF型 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプウォールウォッシャー型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)330 長さ(mm)1274 埋込穴(Φmm)1257×300 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
エコ商品
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体 カバーポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプCチャンネル回避型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)240 長さ(mm)1254 埋込穴(Φmm)1235X220 質量(kg)3.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプボックスタイプ 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)5.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)