カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(2)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

FLSMチューブ
デンカエレクトロン¥999~税込¥1,099~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色線径(mm)0.24
RF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1
RF SOLUTIONS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ2ジェンダー : メス●長さ : 100mm●RF同軸ケーブルアセンブリ. これらの同軸ケーブルは、メインフレーム、通信機器、電子機器の内部配線だけでなく、ICテストシステムのテストヘッドとインターフェースの接続に使用されます。RF Solutionsのこのシリーズの無線周波数ケーブルアセンブリは、特定の用途において非常に信頼性の高い電気接続を提供します。. 同軸ケーブルとは. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルです。銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 特長. 通信に最適な同軸ケーブル タイプ N のねじロックからバヨネット型 SMA まで、幅広いコネクタタイプを用意しているので、多様な使用方法に対応しています。. 主な用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなどの用途. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
導電性編組チューブ
TRUSCO¥589~税込¥648~1本当日出荷から9日以内出荷後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)3日以内出荷動作電流 = 5.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 5s。保持電流 = 2.6A。電流 Max = 20 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 75mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip RN-UFL-SMA6
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様Microchip 6インチケーブル U.FL 極性SMAコネクタ. MicrochipのRN-UFL-SMA6は、U.FLとオスSMAコネクタ付きの6インチ同軸ケーブルで、逆極性(メス)のアンテナに使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)8日以内出荷MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(10個)8日以内出荷動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム トヨタ ノア / ヴォクシー ( 4代目・90系 ) 14 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ ノア/ヴォクシー (4代目・90系) 14型寸法(mm)308.7×173.7サイズ14型取付方式シリコン吸着特性指紋防止
SparkFun Large Parts Box - LilyPad Magnetic
SPARKFUN¥2,598税込¥2,8581個33日以内出荷。Description。When you're working with e-textiles, you have a tendency to collect a lot of small parts:LilyPad boards, bobbins, needles...the tools of the trade. Why not pick up a sturdy box to keep your bits and pieces off the floor? This large LilyPad-branded box is made from rigid cardboard printed with a fancy tone-on-tone pattern, label space and the LilyPad logo. There are even magnetic closures embedded in the lid.。We like this box because it's rigid enough to throw in a sewing bag and also looks good on a workbench or makerspace. With an inside dimension of 2 inches deep, it's big enough for batteries, fabric swatches and whatever small parts you have floating around. It also makes a great gift box if you're thinking about getting someone the gift of LilyPad!。Features。Dimensions:10.0"×6.3"×2.3"アズワン品番67-0428-15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら