カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-72」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ BT40/A63-ART32 MSTコーポレーション

    スパナ BT40/A63-ART32

    MSTコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
  • 六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • 六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    7,750税込8,525
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。
  • ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル

    ガスケットプレート式熱交換器

    アルファ・ラバル
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    5日以内出荷
    【ガスケット式プレート式熱交換器】
    材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60
  • ストライプB L.*TYPE2* 83617MFM720ZB ホンダ

    ストライプB L.*TYPE2* 83617MFM720ZB

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83617-MFM-720ZB
  • ストライプB R.*TYPE2* 83616MFM720ZB ホンダ

    ストライプB R.*TYPE2* 83616MFM720ZB

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83616-MFM-720ZB
  • ストライプ フユー*TYPE1* 17522MFM720ZA ホンダ

    ストライプ フユー*TYPE1* 17522MFM720ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ストライプA L.*TYPE1* 83615MFM720ZA ホンダ

    ストライプA L.*TYPE1* 83615MFM720ZA

    ホンダ
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83615-MFM-720ZA
  • ストライプA R.*TYPE1* 83614MFM720ZA ホンダ

    ストライプA R.*TYPE1* 83614MFM720ZA

    ホンダ
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83614-MFM-720ZA
  • カバーセット L.*TYPE2* 83710MFM720ZB ホンダ

    カバーセット L.*TYPE2* 83710MFM720ZB

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83710-MFM-720ZB
  • カバーセット L.*TYPE1* 83710MFM720ZA ホンダ

    カバーセット L.*TYPE1* 83710MFM720ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83710-MFM-720ZA
  • ストライプB L.*TYPE1* 83617MFM720ZA ホンダ

    ストライプB L.*TYPE1* 83617MFM720ZA

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83617-MFM-720ZA
  • タンクセ*TYPE1     1* 17520MFM720ZC ホンダ

    タンクセ*TYPE1 1* 17520MFM720ZC

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • ストライプB R.*TYPE1* 83616MFM720ZA ホンダ

    ストライプB R.*TYPE1* 83616MFM720ZA

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83616-MFM-720ZA
  • カバーセット R.*TYPE1* 83610MFM720ZA ホンダ

    カバーセット R.*TYPE1* 83610MFM720ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83610-MFM-720ZA
  • タンクセ*TYPE2     1* 17520MFM720ZD ホンダ

    タンクセ*TYPE2 1* 17520MFM720ZD

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • カバーセット R.*TYPE2* 83610MFM720ZB ホンダ

    カバーセット R.*TYPE2* 83610MFM720ZB

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83610-MFM-720ZB
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF

    イスカル
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H7-CF

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A Series(25A-PF) SMC

    25A Series(25A-PF)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • P Series(PFM725S) SMC

    P Series(PFM725S)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応) 岩谷産業

    ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応)

    岩谷産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ミルサーシリーズ最上位機種 ミルサー800DG、720G対応のミルサーカッター一式です。ご購入時のままの細かなパウダーを作るためにも、定期的な交換をおすすめします。
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー。充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー。単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生。16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
    付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)質量(g)約22外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む対応OSWindows 11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzメモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)
  • ミニサイズ バインダー ユアンス マルマン

    ミニサイズ バインダー ユアンス

    マルマン
    1,198税込1,318
    1冊
    翌々日出荷
    360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。
    サイズミニサイズタイプヨコ型種類多穴リングファイル収納枚数70枚穴数5リング内径(Φmm)10材質(表紙)PVC
  • CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

    日本アンテナ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    46dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応した高出力CS・BS/UHF/FM対応ブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●3次相互変調[IMR](dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-71以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】S・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):S・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、ー15、S・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):FM・V-Low:-20±1.5、UHF:-20±1.5、S・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、S・CS-IF:±3.0以内●周波数特性等化器(dB):【EQ切換】S・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【チルト連続可変】S・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:4.0以内、S・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:115(9波)、S・CS-IF:107/112/117(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】S・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:72~82、S・CS-IF:72~82●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(送電時 22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:4.5以下、UHF:8以下、S・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:43~48、S・CS-IF:35~40/40~45/45~50(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
  • CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

    日本アンテナ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
  • 屋内用UHF/FMブースター 日本アンテナ

    屋内用UHF/FMブースター

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    FM・UHF増幅に対応したブースターです。 ブースター上面に穴が無い為、結露、水滴等による動作不良を軽減します。 電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。 FM補完放送対応。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    使用温度範囲(℃)-10~+40電源コード(m)1電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710電圧定在波比2.5以下利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
  • 46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用
    仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
  • メンズフェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)

    メンズフェイスシェーバー

    ロゼンスター(LOZENSTAR)
    1,298税込1,428
    1台
    6日以内出荷
    多彩なアタッチメントでマユの形作りやウブ毛剃りに適したフェイスシェーバーですまゆ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに適していますフェイス用25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ肌を傷つける心配のない安全なバリカンタイプ。コンパクトで使いやすい乾電池式ペンシルタイプ。
    付属品まゆ用刃、フェイス用刃、2mm/4mm用コーム、6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ質量(g)18寸法幅1.5cm×奥行1.5cm×高さ14cm電源単4アルカリ乾電池×1(別売り)使用時間週2回(1回5分)として約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)保証期間6ヶ月アズワン品番60-4447-27
  • AUREX LEDライト付き2電源対応ホームラジオ 東芝

    AUREX LEDライト付き2電源対応ホームラジオ

    東芝
    5,398税込5,938
    1台
    6日以内出荷
    USB充電と乾電池の2電源に対応したコンパクトなホームラジオです。LEDライトを搭載しており、普段使いはもちろん防災・停電時にも活躍します。強弱2段階切替ができるLEDラジオは防災時の備えだけでなくアウトドアでも便利。また暗い場所でも操作しやすい蓄光選局窓を採用しており便利です。シンプルなデザインと使いやすい仕様です。
    付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USB充電ケーブル(1m)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)ブラック質量(g)約115(乾電池含まず)、約210(ニッケル水素充電池含む)電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本/単3形乾電池2本(別売))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×70×35(突起部含まず)スピーカーΦ5.7cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz電池使用時間(時間)【東芝アルカリ乾電池使用時】イヤホン使用時:FM90/AM90、内蔵スピーカー使用時:FM72/AM72、LEDライト:強110弱440【ニッケル水素電池】イヤホン使用時:FM63/AM63、内蔵スピーカー使用時:FM52/AM52、LED:強70弱280入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、入力端子:USB電源入力端子最大出力(mW)実用/180
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    46,980税込51,678
    1本
    8日以内出荷
  • S‐99 3人用長イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 1800W750D750H ブラック オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 3人用長イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 1800W750D750H ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    569,800税込626,780
    1台
    45日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750グリーン購入法適合