カテゴリ

  • 厨房用品(253)
  • 空調・照明・電設資材(211)
  • 卓上消耗品(201)
  • 店舗什器・備品(175)
  • パソコン/周辺機器(153)
  • 制御機器(114)
  • オフィス家具(100)
  • 家電(80)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 測定用品(73)
  • 事務用品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 作業工具(53)
  • 保管用品(52)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 安全保護具(48)
  • 医療(43)
  • 日用品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 電動工具(37)
  • 清掃用品(33)
  • 建築金物(30)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 物流用品(27)
  • カー用品(26)
  • 機構部品(23)
  • 切削工具(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 防災用品(20)
  • バイク純正部品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 安全用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 住設機器(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 梱包用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 介護用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • マスク(11)
  • 農業機械(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 理美容(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 自転車部品(7)
  • 安全標識(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 農具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 作業服(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「w-135」の検索結果

関連キーワード
2,562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線ダクトアクセサリ W 135 x H 165mm シュナイダーエレクトリック

    配線ダクトアクセサリ W 135 x H 165mm

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Canalis-KNB32CM。Schneider Electrics タップオフユニットは、モジュラデバイスと併用するように設計及び設計されています。この装置は電気トランキングとともに使用され、主に多数のレシーバを備えた配電に使用されます。Schneider の Canalis KS は、作業場やハイパーマーケットでよく使用されています(チェックアウトライン / 登
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:135 mm●高さ:165mm●寸法:(W) 135 x (H) 165mm●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7399-57
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(76件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き モノタロウ

    デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
    用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪
  • レンチSLK12 MSTコーポレーション

    レンチSLK12

    MSTコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    適合本体SLK12(スリムライン2ピースタイプ)
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸紐ハンドストラップ 10本セット HMD WORKS

    丸紐ハンドストラップ 10本セット

    HMD WORKS
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくい仕様です。金属を使っていないので、スマホなどを傷つけず安心です。
    用途スマホやカメラなど、操作中の落下を防ぎます。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。長さ(cm)13素材ナイロン
  • ダブルクリップ 小 ソニック

    ダブルクリップ 小

    ソニック
    499税込549
    1パック
    当日出荷
    よく使うものだから、AWシリーズがおすすめ。中身の見える透明プラケース入り
    材質スチール口幅(mm)19綴じ枚数約70枚繰り返し・詰め替え対応
  • IDEAL ホースバンド (鉄) IDEAL(ホースバンド)

    IDEAL ホースバンド (鉄)

    IDEAL(ホースバンド)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
    用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO

    大型用フィルターレンチ ユニバーサル式

    KOTO(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
    バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
  • シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコン製ジャバラ BLW型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
    材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプH型 リビラック

    水道用フレキパイプH型

    リビラック(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
  • C形止め輪 穴用(鉄/生地) オチアイ

    C形止め輪 穴用(鉄/生地)

    オチアイ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状穴用C形止め輪表面処理生地
  • アークブラケット ケイ・ジー・ワイ工業

    アークブラケット

    ケイ・ジー・ワイ工業
    619税込681
    1個
    当日出荷
    コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
    材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装板幅(mm)24棚受け金具L型棚受け
  • リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業)

    リサイクルトラッシュECO-90ボディー

    CONDOR(山崎産業)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。。適合蓋:角穴蓋(YW-135L-OP1)、丸穴蓋(YW-135L-OP2)、平蓋(YW-135L-OP4)
    トラスコ品番370-2693材質再生PP100%幅(mm)380質量(kg)約3高さ(mm)650種類分別用奥行(mm)500容量(L)90エコマーク認定認定機能袋止め機能:あり色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅526×奥行404×高さ872グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
  • 防雨型延長コード1口 KOWA(宏和工業)

    防雨型延長コード1口

    KOWA(宏和工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
    用途屋外型材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • 木製基板 内外電機

    木製基板

    内外電機
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCO

    ギボシ端子用絶縁キャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール透明最高使用温度(℃)-20~60
  • 表面実装用2列連結ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用2列連結ピン

    MAC8(マックエイト)
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。 1.27、2.54mmピッチ2列タイプです。 OQW-01、03シリーズとPCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量棚BW型 単体 サカエ

    中量棚BW型 単体

    サカエ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジャバラ同士の連結に使用します。
    材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
  • サーモパイルソックス ボーダー柄 先丸 2足組 おたふく手袋

    サーモパイルソックス ボーダー柄 先丸 2足組

    おたふく手袋
    899税込989
    1袋(2足)
    翌々日出荷
    発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!先丸オールパイルタイプ。
    材質綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンサイズ(cm)25~27入数2足特性保温、発熱指タイプ先丸
  • キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C LAMP(スガツネ工業)

    キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
    材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量棚CW型 サカエ

    中量棚CW型

    サカエ
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • ガソリンエンジン溶接機 新ダイワ

    ガソリンエンジン溶接機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    309,800税込340,780
    1台
    翌日出荷
    49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
    トラスコ品番758-7872周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン定格電流(A)18定格出力電流(A)DC130機能周波数切替、リコイル、スローダウン燃料タンク容量(L)8.4適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68
  • 中段セット ハイテクウッドプラス

    中段セット

    ハイテクウッドプラス
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
    奥行(mm)850
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle5 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle5

    ヘルメチック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。材質特殊ウレタン樹脂容量(mL)135使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)400±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量135g特性速乾、防水
  • 中軽量棚ML型 単体 サカエ

    中軽量棚ML型 単体

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    アイボリータイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250
  • リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業)

    リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋

    CONDOR(山崎産業)
    4,498税込4,948
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
    幅(mm)380高さ(mm)240奥行(mm)515エコマーク認定認定フタの種類オープン式エコマーク認定番号06 128 035
  • アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用アングルブラケット

    青木精密工業
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • ミニスタンプ ますてのあいぼう ビバリー

    ミニスタンプ ますてのあいぼう

    ビバリー
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マスキングテープと一緒に使えるかわいいハンコ。手帳デコや日記デコ、ハンドメイドにおすすめです。アイデア次第で使い方色々!マステキングテープがなくても、かわいく使える。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。
    材質天然木、ゴム、ウレタン
  • アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用アングルブラケット

    青木精密工業
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • 新越前椀 若泉漆器

    新越前椀

    若泉漆器
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    容量(mL)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×97食器の種類和食器
  • 軽中量棚 単体タイプ サカエ

    軽中量棚 単体タイプ

    サカエ
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)724均等耐荷重(kg/段)150
  • キャンディボタン 日本紐釦貿易

    キャンディボタン

    日本紐釦貿易
    579税込637
    1袋(40個)
    4日以内出荷
  • エスライトウェアリング SW 大阪魂

    エスライトウェアリング SW

    大阪魂
    111,385税込122,524
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 小型ガソリンエンジン溶接機 デンヨー

    小型ガソリンエンジン溶接機

    デンヨー
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
    トラスコ品番462-5650質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100コンセント個数JISコンセント 15A×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465燃料ガソリン定格電流(A)130定格出力(kW)溶接用電源:3.28燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)燃料タンク容量(L)7適合溶接棒(mm)2.0~3.2エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)始動方式リコイル式定格使用率(%)40定格出力(kVA)単相交流電源:1.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72潤滑油量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)196
関連キーワード
...