カテゴリ
- バイク純正部品(156)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 医療(74)
- 制御機器(73)
- オフィス家具(58)
- パソコン/周辺機器(44)
- 自動車純正部品(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 切削工具(15)
- 自動車補修部品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 清掃用品(8)
- 防災用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 家電(8)
- 梱包用品(7)
- 安全保護具(7)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(6)
- ヘルスケア(6)
- カー用品(6)
- 完成車(6)
- トラック純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 介護用品(5)
- 事務用品(5)
- 建築金物(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(156)
- オカムラ(岡村製作所)(99)
- SMC(30)
- INFINEON(22)
- Festo(21)
- エレコム(20)
- ニッサン(20)
- ビー・ブラウンエースクラップ(17)
- VISHAY(16)
- ナカバヤシ(15)
- ノーブランド(14)
- ダイニチ工業(13)
- MAGIQ(東京堂)(13)
- SK11(12)
- cpm(12)
- CKD(11)
- 三菱電機(9)
- HAKKO(白光)(8)
- 未来工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fm-b」の検索結果

Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, SPI, FM25640B-G
INFINEON¥52,980税込¥58,2781セット(97個)7日以内出荷FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = SPIデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 20ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃1ワード当たりのビット数 = 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, SPI, FM25040B-G
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 4kbit●構成: 512×8ビット●インターフェースタイプ: SPI●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 20ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●幅: 3.98mm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●自動車規格: AEC-Q100bit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, SPI, FM25040B-G
INFINEON¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力仕様メモリサイズ = 4kbit構成 = 512 x 8ビットインターフェースタイプ = SPIデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 20ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃ワード数 = 512bitRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台12日以内出荷・Φ6mmのダイレクトタッチヒートパイプ4本で優れた放熱効率を実現。・高性能120mm PWMファンで静音かつ強力な冷却性能。・頑丈な金属製マウントでIntelおよびAMDのプラットフォームに簡単に取り付け可能。・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術を採用仕様応用:・Intel LGA 1700/1851・AMD Socket AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)550型番メーカー:SST-FM400B-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×152×77ファン・寸法120mm (L) x 25mm (H) x 120mm (P)・回転数600 ~ 2000 ±10% RPM・ノイズレベル7.5 ~ 31 dBA・定格電圧Fan:12VLED:5V・定格電流Fan:≦0.25ALED:≦0.288A・流量24.1 ~ 66.4 CFM・風圧0.3 ~ 1.6 mmH20・コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)・ベアリングHydro Bearing・ファン平均故障間隔 (MTTF)40.000 時間RoHS指令(10物質対応)対応
ボードマスター(中細字丸芯)
パイロット(18件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 中細字はボードマスターで最細字となります。グループワークでのブレインストーミングセッションなど意見を出す場面などでたくさんの情報を記載するシーンで活躍できます。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)1.7線の太さ中細字材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)135質量(g)23.4エコマーク認定認定最大径(Φmm)24替芯P-WMTIP-9FMインク油性顔料(アルコール系)ペン先1.7mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,898税込¥5,3881台12日以内出荷・6本のΦ6mm銅製ヒートパイプとアルミフィンにより優れた熱伝導効率を実現。・フィンのオフセット設計によりメモリモジュールとの干渉を防止。・スプリングスクリュー方式でIntelおよびAMDプラットフォームへの簡単な取り付けが可能。・ブラックまたはARGB照明付き冷却ファンから選択可能。・振動による騒音を抑えるためのラバーパッド付き。・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術採用仕様ファン/風圧:0.4~2.1 mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):40000時間、応用/Intel LGA 115X/1200/1700/1851・AMD Socket AM3/AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])ファン/800~2000±10%定格電圧(V)ファン/12、LED/5ベアリングファン/ハイドロベアリング寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×155×120定格電流(A)ファン/≦0.25、LED/≦0.288コネクタファン/4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン/8.1~32 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8~71 CFM
スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ(ベーシックタイプ)
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。用途床清掃に。種類フローリングモップトラスコ品番406-9099材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン長さ(mm)820~1310幅(mm)290質量(g)488繰り返し・詰め替え対応
スコッチブライトマイクロファイバーモップ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ 取り替え用クロスです仕様水・から拭き用タイプ取り替え用クロス
ボックス用ブッシング
マサル工業(4件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から5日以内出荷●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691着当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ
ARIO¥419税込¥4611個当日出荷[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:400Hz(±100Hz)消費電流(mA)40(max)
メタルエフモール ブッシング
マサル工業(1件のレビュー)¥77~税込¥85~1個当日出荷から4日以内出荷●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。用途メタルエフモールとボックス類との接続用。材質塗装めっき鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
スリワリフライス70径
岡崎精工(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から4日以内出荷MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり用途機械部品の溝入れ外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72
LEDメッセージボード50
富士倉(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22
防振セッティングベース
フソー化成(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。用途洗濯機かさ上げ台商品タイプかさ上げ台
LEDメッセージボード75
富士倉¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)8文字ピッチ(mm)5寸法(mm)750×160×22
LEDメッセージボード22
富士倉¥9,998税込¥10,9981台当日出荷スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)3文字ピッチ(mm)3寸法(mm)220×220×23
ラミネートフィルム
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(100枚)当日出荷ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がりです。大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。用途インクジェットプリントの保護に。材質ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート(PET)、EVA樹脂厚さ(μm)100
ヘルメット セフメット用フロントカバー
タジマツール(TJMデザイン)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷フロントカバー。セフメット専用フロントカバー。カラーバリエーション8種類。※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)鉄製アウトレットボックス用
未来工業¥2,498税込¥2,7481セット(10枚)翌日出荷粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。(断熱シートの上からハンマー等で打ち抜けます。)厚さ(mm)10熱伝導率(W/mk)0.044
フレームベッド ヘッドボード付き
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷シンプルでスタイリッシュなベーシックタイプのフレームベッドです。ベッドの床面は、通気性がよいメッシュ素材のため、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。荷重がかかる中心部分は、2本のフレームと脚でしっかり体重を支えます。ベッド下には、薄型の収納BOXを活用できます。便利なヘッドボード付きです。材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)ベッド部:約971×2108×208、ヘッドボード:約100×185×500色ブラウン質量(g)25000内寸(mm)ヘッドボード棚:約972×165×177寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2182×500適合寸法(mm)【マットレス】最大約970×2000×90最大使用者体重(kg)約120
自励型電磁ブザー 端子タイプ
ARIO¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:2300Hz(±300Hz)
耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。 鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。 足先ゆったりで疲れにくい設計です。 取り外し可能な中敷き付きです。用途土木・林業・建築現場など。足幅3E色ブラック材質(先芯)鋼材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス形状ハイカット種類セーフティシューズ機能耐油性耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル
エレコム(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約29使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
手で切れる面ファスナー 20mmX3m
MCO¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適材質ポリプロピレン幅(mm)20長さ(m)0.003
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル
エレコム(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
マグネティックファン
アズワン¥53,400税込¥58,7401個当日出荷庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
...