SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB
・Φ6mmのダイレクトタッチヒートパイプ4本で優れた放熱効率を実現
・高性能120mm PWMファンで静音かつ強力な冷却性能
・頑丈な金属製マウントでIntelおよびAMDのプラットフォームに簡単に取り付け可能
・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術を採用
- 仕様
- 応用:・Intel LGA 1700/1851
・AMD Socket AM4/AM5 - ファン
- ・寸法
120mm (L) x 25mm (H) x 120mm (P)
・回転数
600 ~ 2000 ±10% RPM
・ノイズレベル
7.5 ~ 31 dBA
・定格電圧
Fan:12V
LED:5V
・定格電流
Fan:≦0.25A
LED:≦0.288A
・流量
24.1 ~ 66.4 CFM
・風圧
0.3 ~ 1.6 mmH20
・コネクタ
4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
・ベアリング
Hydro Bearing
・ファン平均故障間隔 (MTTF)
40.000 時間
- 材質
- アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
- 質量(g)
- 550
- 型番
- メーカー:SST-FM400B-ARGB
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 123×152×77
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
CPUクーラー の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ

















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)










