カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 制御機器(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 切削工具(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 家電(8)
  • 防災用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-b」の検索結果

関連キーワード
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,598税込2,858
    1台
    12日以内出荷
    ・Φ6mmのダイレクトタッチヒートパイプ4本で優れた放熱効率を実現。・高性能120mm PWMファンで静音かつ強力な冷却性能。・頑丈な金属製マウントでIntelおよびAMDのプラットフォームに簡単に取り付け可能。・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術を採用
    仕様応用:・Intel LGA 1700/1851・AMD Socket AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)550型番メーカー:SST-FM400B-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×152×77ファン・寸法120mm (L) x 25mm (H) x 120mm (P)・回転数600 ~ 2000 ±10% RPM・ノイズレベル7.5 ~ 31 dBA・定格電圧Fan:12VLED:5V・定格電流Fan:≦0.25ALED:≦0.288A・流量24.1 ~ 66.4 CFM・風圧0.3 ~ 1.6 mmH20・コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)・ベアリングHydro Bearing・ファン平均故障間隔 (MTTF)40.000 時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • 鉄筋フォトマーカー マイゾックス

    鉄筋フォトマーカー

    マイゾックス(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷
    配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
    用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。材質PVC長さ(mm)50質量(g)41適合サイズ(Φmm)10~30
  • SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    ・6本のΦ6mm銅製ヒートパイプとアルミフィンにより優れた熱伝導効率を実現。・フィンのオフセット設計によりメモリモジュールとの干渉を防止。・スプリングスクリュー方式でIntelおよびAMDプラットフォームへの簡単な取り付けが可能。・ブラックまたはARGB照明付き冷却ファンから選択可能。・振動による騒音を抑えるためのラバーパッド付き。・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術採用
    仕様ファン/風圧:0.4~2.1 mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):40000時間、応用/Intel LGA 115X/1200/1700/1851・AMD Socket AM3/AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])ファン/800~2000±10%定格電圧(V)ファン/12、LED/5ベアリングファン/ハイドロベアリング寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×155×120定格電流(A)ファン/≦0.25、LED/≦0.288コネクタファン/4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン/8.1~32 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8~71 CFM
  • スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ(ベーシックタイプ) 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ(ベーシックタイプ)

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
    用途床清掃に。種類フローリングモップトラスコ品番406-9099材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン長さ(mm)820~1310幅(mm)290質量(g)488繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチブライトマイクロファイバーモップ 3M(スリーエム)

    スコッチブライトマイクロファイバーモップ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ 取り替え用クロスです
    仕様水・から拭き用タイプ取り替え用クロス
  • ボックス用ブッシング マサル工業

    ボックス用ブッシング

    マサル工業(4件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
    用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO

    不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
  • 発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO

    発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ

    ARIO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    [自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:400Hz(±100Hz)消費電流(mA)40(max)
  • メタルエフモール ブッシング マサル工業

    メタルエフモール ブッシング

    マサル工業(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
    用途メタルエフモールとボックス類との接続用。材質塗装めっき鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリワリフライス70径 岡崎精工

    スリワリフライス70径

    岡崎精工(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり
    用途機械部品の溝入れ外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72
  • LEDメッセージボード50 富士倉

    LEDメッセージボード50

    富士倉(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
    用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22
  • 防振セッティングベース フソー化成

    防振セッティングベース

    フソー化成(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
    用途洗濯機かさ上げ台商品タイプかさ上げ台
  • LEDメッセージボード75 富士倉

    LEDメッセージボード75

    富士倉
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
    用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)8文字ピッチ(mm)5寸法(mm)750×160×22
  • LEDメッセージボード22 富士倉

    LEDメッセージボード22

    富士倉
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
    用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)3文字ピッチ(mm)3寸法(mm)220×220×23
  • ラミネートフィルム TRUSCO

    ラミネートフィルム

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がりです。大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
    用途インクジェットプリントの保護に。材質ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート(PET)、EVA樹脂厚さ(μm)100
  • ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用フロントカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントカバー。セフメット専用フロントカバー。カラーバリエーション8種類。※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
  • 黄銅製 FMB メートルコック フジトク

    黄銅製 FMB メートルコック

    フジトク
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
    用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
  • 自励型電磁ブザー 端子タイプ ARIO

    自励型電磁ブザー 端子タイプ

    ARIO
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:2300Hz(±300Hz)
  • Fシリーズ 超小形ジョイント CKD

    Fシリーズ 超小形ジョイント

    CKD(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
  • メインフィルター メトカル

    メインフィルター

    メトカル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    吸煙用交換フィルターです。 へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。 ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。
  • 耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) TRUSCO

    耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。 鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。 足先ゆったりで疲れにくい設計です。 取り外し可能な中敷き付きです。
    用途土木・林業・建築現場など。足幅3Eブラック材質(先芯)材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス形状ハイカット種類セーフティシューズ機能耐油性耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル

    エレコム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
    Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約29使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベースT

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手で切れる面ファスナー 20mmX3m MCO

    手で切れる面ファスナー 20mmX3m

    MCO
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適
    材質ポリプロピレン幅(mm)20長さ(m)0.003
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
    Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
  • キャビネット 引き出し2杯 ガラス扉 脚付 組み合わせ収納棚 ジェイケイ・プラン

    キャビネット 引き出し2杯 ガラス扉 脚付 組み合わせ収納棚

    ジェイケイ・プラン
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    木目のあるナチュラル×ダークブラウンのツートーンで、ちょっぴりレトロな大人可愛いガラス扉×チェスト。 ガラス扉にはお気に入りの小物や雑誌などを並べれば「見せる収納」として楽しめます。 中は可動棚なので収納物に合わせて高さを調節できます。 こまごましたものは引き出しに入れて見た目スッキリ! 同じシリーズ商品と組み合わせることで、お部屋に合わせたレイアウトとオリジナル収納を実現できます。 リビング 木製 ディスプレイ 収納棚 ナチュラル ワンルーム 一人暮らし コンパクト
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×32.5×85材質[本体]プリント紙化粧合板[ガラス]5mm厚強化ガラス備考可動棚:2枚・引き出し左右入れ替え可能組立時間40分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズツートーンシリーズナチュラル×ダークブラウン(NADB)
  • Infinity Mouse 玄武 Basalt Black ANGRY MIAO

    Infinity Mouse 玄武 Basalt Black

    ANGRY MIAO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリー1.2秒簡単交換で電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。ゲーミングマウスでは最高性能を引き出す代わりにバッテリーの消耗も激しくなります。また、充電を忘れることもあり、急に電池切れこともたまに発生します。Infinity Mouseではメーカー独自なバッテリー簡単交換システム搭載することで僅か1.2秒ほどでバッテリー交換ができて、作業やゲーム中で急に電池切れる心配もなくなります。高性能ハードウェア構成。Infinity Mouseは高性能光学式センサーPAW3950搭載しており、ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を持っています。頑丈且つ軽量化を実現しているシェル。強度強いマグネシウム合金製をシェルの素材として採用。さらに大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現。
    その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×118×39接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950解像度50-30000dpiボタン数5バッテリー容量(mAh)340
  • スピードコントローラ ParkerTAIYO

    スピードコントローラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • 扉付きラック リビングボード 脚付 組み合わせ収納棚 ジェイケイ・プラン

    扉付きラック リビングボード 脚付 組み合わせ収納棚

    ジェイケイ・プラン
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    木目のあるナチュラル×ダークブラウンのツートーンで、ちょっぴりレトロな大人可愛いキャビネット。 3箇所の収納部はすべて扉付きなのでたくさん収納しても扉を閉めれば見た目スッキリ! ナチュラルカラーの扉内は可動棚になっており、収納物に合わせて高さを調節できます。 同じシリーズ商品と自由に組み合わせることで、お部屋に合わせたレイアウトとオリジナル収納を実現できます。 おしゃれ 北欧風 ナチュラル 電話台 可動棚 モダン ソファ横 ベッド横
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×32.5×85材質[本体]プリント紙化粧合板備考可動棚:3枚組立時間30分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズツートーンシリーズナチュラル×ダークブラウン(NADB)
  • ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。
    使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
  • エバックブラシハードマット 縁駒M CONDOR(山崎産業)

    エバックブラシハードマット 縁駒M

    CONDOR(山崎産業)
    469税込516
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
    材質EVA樹脂質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×18
  • 内線工事用電工腰袋 TRUSCO

    内線工事用電工腰袋

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    電気工事業者向けの腰袋です。ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベルト通しです。丈夫な国産厚綿布を使用しています。パラフィン防水加工を施しています。ベルト通部分にヨレ止め付です。前面にフタ付ポケットが付いています。
    用途電話工事・光ケーブル工事などの内線工事作業に。電気工事用に。材質6号防水加工帆布2018年トラスコ掲載ページ4 2272
  • USB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレット エレコム

    USB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレット

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
    ケーブル長(m)0.1※コネクタ含むブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブルをL字コネクタに変換し、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電や通信を行うシールド2重転送速度(Mbps)480