カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「fm02-200」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー NX-20X エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20Xエフ・アール・シー(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
電力量計(MODBUS通信・単方向計量) 三菱電機電力量計(MODBUS通信・単方向計量)三菱電機
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
199,800税込219,780
1個
当日出荷から104日以内出荷
スタミナハンディラジオ オーム電機スタミナハンディラジオオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スピーカー/イヤホンの2WAY出力 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプ搭載で操作しやすい 乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的 災害非常時の予備ラジオにも ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書質量(g)約156(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122.5×71×35(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
N2はんだこて(窒素ガス用) HAKKO(白光)N2はんだこて(窒素ガス用)HAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から3日以内出荷
N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
電力管理用計器 M8FMシリーズ 三菱電機電力管理用計器 M8FMシリーズ三菱電機
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取付方式表面形パルス出力計測内容電力量(計量値)耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応状態表示動作・無負荷・逆電流
万能電工バサミPRO フジ矢万能電工バサミPROフジ矢
5,298税込5,828
1個
当日出荷
電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200トラスコ品番342-8940質量(g)155寸法d(mm)43寸法a(mm)193刃部硬度HRC 57~60寸法c(mm)18.5切断能力(Φmm) 樹脂20
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
21,713税込23,884
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
純水用流量計 TOFCO純水用流量計TOFCO
68,980税込75,878
1個
33日以内出荷
オールフッ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。 PFA(フッ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。
付属品上側ニードルバルブ材質PFA・PCTFE(PTFE)・パーフロパッキン寸法(mm)32×98(最大)×106接続口径TV1/4最高圧力0.35MPa(G)流体温度(℃)MAX40流量精度±5% at FS
高性能ソーラーリュック防災キット エーインサイト高性能ソーラーリュック防災キットエーインサイト
43,980税込48,378
1セット
7日以内出荷
日陰や曇り空でも発電可能な「CIGSフレキシブルソーラー搭載のバックパック」に「ポータブルラジオ」もしもに備える「防災グッズ7点入りポーチ」をセットにした防災キットです。腰への負担を減らす圧縮ショルダーストラップ採用、KYK防水ジッパーを採用し雨でも安心なバックパックは1000mAhの大容量モバイルバッテリーも搭載。災害シーンの備えだけでなくアウトドアやサイクリングなどでも活躍します。カバンに入るコンパクトな防災グッズポーチはカラビナ付きでバッグに引っ掛けて持ち運びもOK。LEDライト、アルミブランケット、ホイッスルなどもしもに備えるアイテムセットです。防災準備品として1台は欲しいポータブルラジオはスピーカー搭載でイヤホン無しでもOK。ワイドFM対応で災害時にも安心。
仕様ラジオ:AM/ワイドFM、電池式(単3×2・別売り)・防災セット:LEDライト(Φ15×59mm)、圧縮タオル(200×200mm)、アルミブランケット(700×1400mm)、ホイッスル(7×28×70mm)、カラビナ(49×23×6mm)、ポーチ(156×110×18mm)、マニュアル寸法(mm)バックパック:幅440×奥行320×高さ170、ポーチ:幅110×奥行18×高さ156、ラジオ:幅100×奥行34×高さ67質量(kg)バックパック:1.3電力(W)8.5/5.5V人数1人用機能バックパック:バックルロック搭載、カード読み取り防止機能(RFIDブロック)、IPX4防水、パソコン保護機能、軽量素材、3Dサスペンション、調節可能胸部バックル、1000mAhモバイルバッテリー搭載ソーラーパネル種類CIGS太陽電池(熱・衝撃に強く高耐久、軽量)出力ポートUSB 5V1.2A
電力量計(MODBUS通信・双方向計量) 三菱電機電力量計(MODBUS通信・双方向計量)三菱電機
73,900税込81,290
1個
20日以内出荷から62日以内出荷
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
BIZ-FU圧着タイプ10システム Limited|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機BIZ-FU圧着タイプ10システム Limited|顕微鏡用電動フォーカスシステム中央精機
499,800税込549,780
1台
50日以内出荷
顕微鏡のトルク調整リングに固定する電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、従来より安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
適合顕微鏡:【EVIDENT】BH2、BX40、BX50、BX-FM、IX70、IX71、MX50NIKONIM-3、IM-4、L150、L200、ME600、OPTIPHOTO100S、OPTIPHOTO150、OPTIPHOTO200、OPTIPHOTO300、TE2000質量(kg)1.4消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら