カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fmb-2-326225」の検索結果

40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V
TRI.ENG(38件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
蛍光灯用安定器
TRI.ENG¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から5日以内出荷小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。付属品専用ハーネスタイプスタンダード
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W
オーム電機(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
蛍光灯用安定器
TRI.ENG¥6,498税込¥7,1481台当日出荷高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!質量(g)290タイプ省エネ規格40W1灯2灯用電圧(V)100~240消費電力(W)50・40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36エコロジー商品省エネ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
蛍光灯用安定器
TRI.ENG¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。タイプ省エネエコロジー商品省エネ
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷全長(mm)175質量(g)350口金E26定格消費電力(W)28定格入力電流(A)0.488グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)
OSRAM(オスラム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
LED点灯装置
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個92日以内出荷仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.7消費電力(W)1定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80