カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • バイク純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「fmc32」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェイスミルアーバ NTツールフェイスミルアーバNTツール
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(2個)
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9410アズワン品番65-7480-62
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1袋(2個)
7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334アズワン品番65-7480-59
ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENTZedBoard Zynq-7000 Development BoardDIGILENT
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
※ACアダプターは同梱されておりません。DescriptionThe ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.FeaturesXilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484Dual-core ARMCortex-A9 processor512 MB DDR3256 MB Quad-SPI FlashOn-board USB-JTAG Programming10/100/1000 EthernetUSB OTG 2.0 and USB-UARTAnalog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio CodecAnalog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)What's IncludedZedBoard APSoC development boardCustom Digilent cardboard box with protective foam4 GB SD CardUSB A to micro-B cableUSB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(2個)
7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7383-71
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42 マンヨーツールST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42マンヨーツール
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)42
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32 マンヨーツールST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32マンヨーツール
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツールFMC フェイスミルアーバ BT50マンヨーツール
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FMC フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツールFMC フェイスミルアーバ BT40マンヨーツール
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
ドライバ内蔵コントローラ 日本パルスモータードライバ内蔵コントローラ日本パルスモーター
18,980税込20,878
1個
予約販売
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5出力電流(mA)MAX 500/相RoHS指令(10物質対応)対応
エフモール コンビネーション マサル工業エフモール コンビネーションマサル工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
ミラーASSY. L.バック 88120MFMC32 ホンダミラーASSY. L.バック 88120MFMC32ホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番88120-MFM-C32
ミラーASSY. R.バック 88110MFMC32 ホンダミラーASSY. R.バック 88110MFMC32ホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番88110-MFM-C32
スイッチASSY. ウインカー 35200MFMC32 ホンダスイッチASSY. ウインカー 35200MFMC32ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35200-MFM-C31
ニュー・エフモール コンビ マサル工業ニュー・エフモール コンビマサル工業(7件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ)日研工作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ショルダーカッタアーバ 日研工作所ショルダーカッタアーバ日研工作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所ショルダーカッタアーバ(ミリ)日研工作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フェイスミルアーバ BIG DAISHOWAフェイスミルアーバBIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
スイッチASSY. スターター&エ 35130MFMC32 ホンダスイッチASSY. スターター&エ 35130MFMC32ホンダ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35130-MFM-C31
ショルダーカッタアーバ 日研工作所ショルダーカッタアーバ日研工作所
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ATC用正面フライスアーバー(FMC) 田倉工具ATC用正面フライスアーバー(FMC)田倉工具
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら