「fml36 led」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色ナチュラル色
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 36形エコリカ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9規格FPL36/FHP32形式36形光源色電球色相当消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500質量(g)約210電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状コンパクト形管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240VTRI.ENG(38件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色昼白色
グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83
コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 3波長ブライトライト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10本)
当日出荷
光色昼白色長さ(mm)245口金GY10q-2定格ランプ電力(W)23バルブ径(Φmm)17.5
蛍光ランプ OSRAM(オスラム)蛍光ランプOSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷
定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色エコデバイス
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
種別55W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150タイプFPL55W周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2640定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LED
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(61件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電
コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)コンパクト蛍光灯OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱
当日出荷
4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
FDL代替LEDランプ 光商事FDL代替LEDランプ光商事
4,598税込5,058
1個
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×114質量(g)100調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)6
防爆形LED器具 ブラケット形 27W 星和電機(SEIWA)防爆形LED器具 ブラケット形 27W星和電機(SEIWA)
82,980税込91,278
1台
63日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防爆形LED器具 パイプ吊形 27W 星和電機(SEIWA)防爆形LED器具 パイプ吊形 27W星和電機(SEIWA)
82,980税込91,278
1台
63日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防爆形LED器具 直付形 27W 星和電機(SEIWA)防爆形LED器具 直付形 27W星和電機(SEIWA)
82,980税込91,278
1台
63日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
蛍光灯カテゴリ