カテゴリ
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 厨房用品(7)
- バイク部品(5)
- 農業機械(4)
- 溶接用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ベストコ(7)
- ネグロス電工(6)
- EATON(イートン)(4)
- 三菱(4)
- サカエ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- フナボリ(3)
- スバルアクセサリー(3)
- 加賀産業(2)
- HAKKO(白光)(2)
- SCHAFFNER(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- M5Stack(2)
- 岩田製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fn-1-1」の検索結果

アウトレット N形フリーレット
マサル工業¥999税込¥1,0991個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
スペシャルワゴン用パンチングフック
サカエ¥899税込¥9891本当日出荷業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能! (削除) ⇒ パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。付属品-長さ(mm)50許容荷重(kg)-取付ピッチ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ取付用フッ素端子
MAC8(マックエイト)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から12日以内出荷シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
ハンディストレッチフィルム
ハンディ・クラウン¥289税込¥3181本3日以内出荷長ものを束ねたり、新聞を束ねたりするのに簡単・便利!。手で簡単に切れます。ゴムの握りを強くするとすべらずフィルムをカットできます。用途長物の包装用RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷電子機器ケーブルのノイズを除去する為の低価格なトロイダルコアです。 環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
円筒スコヤ
大菱計器製作所¥989,800~税込¥1,088,780~1個5日以内出荷から60日以内出荷直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品ですRoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤
フナボリ¥15,980~税込¥17,578~1ケース(500mL×6本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷画期的な溶接スパッター付着防止剤です。本製品は、軟鋼・ステンレス・ポンデ鋼板兼用となっております。使用方法【1】FN-1101を容器から噴露器に移し変えます。【2】噴露器のノズルを調節して霧状に噴露できるように調整をします。【3】噴露器に入れたFN-1101を溶接をする部材に少量噴露します。危険物の類別非危険物
エターナルステンレス
ベストコ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷切れ味が長く続くステンレス刃 モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群 熱に強く耐久性に優れた安心の本通し樹脂ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール幅(mm)約45全長(mm)約305高さ(mm)15質量(g)約129種類牛刀包丁刃渡り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
クリエイションオールステンレス割込
ベストコ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷丈夫で抜群の切れ味が長く続く サビに強いステンレス3層割込 一体型で洗いやすく衛生的なハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可材質刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼幅(mm)約45高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
イマジンステンレス割込木柄
ベストコ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷丈夫で抜群の切れ味が長く続く サビに強いステンレス3層割込 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可材質刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木幅(mm)約45全長(mm)約295高さ(mm)15質量(g)約156種類三徳包丁刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
ファミリアステンレス木柄
ベストコ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷切れ味が長く続くステンレス刃 モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木幅(mm)約45全長(mm)約310高さ(mm)15質量(g)約154種類牛刀包丁刃渡り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 18L缶
フナボリ¥45,980税込¥50,5781缶3日以内出荷スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。用途溶接関係者全般に。トラスコ品番564-1237セット内容詰め替え用ボトル500ml×3本材質脱硫ケロシン色透明容量(mL)1800危険物の類別非危険物
ファミリアステンレス木柄
ベストコ¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷切れ味が長く続くステンレス刃 モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木幅(mm)約45高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
クリエイションオールステンレス割込
ベストコ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷丈夫で抜群の切れ味が長く続く サビに強いステンレス3層割込 一体型で洗いやすく衛生的なハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可材質刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼幅(mm)約30全長(mm)約235高さ(mm)15質量(g)約64種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
イマジンステンレス割込木柄
ベストコ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷丈夫で抜群の切れ味が長く続く サビに強いステンレス3層割込 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可材質刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木幅(mm)約45全長(mm)約310高さ(mm)15質量(g)約152種類牛刀包丁刃渡り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
こて部 はんだこて FN-1010用
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷仕様接続できるステーション:FN-1010適合こて先:T36シリーズ全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)95(21V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 触媒
ノーブランド¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
溶接スパッタ付着防止剤FNー1101
フナボリ¥15,980~税込¥17,578~1箱(6本)3日以内出荷スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。用途溶接関係者全般に。材質脱硫ケロシン色透明危険物の類別非危険物
こて部 N2はんだこて FN-1010用
HAKKO(白光)¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり仕様接続できるステーション:FN-1010全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合)質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)95(21V)温度範囲(℃)(設定)50~450コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
セフター SUS 304
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1袋(10本)9日以内出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
スバル純正 トレーマット
スバルアクセサリー¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷適合車種:インプレッサ(ST)。汚れを水で洗い流せる樹脂製のトレーマット。足を置く表面は、ヘキサゴン形状とエッジ処理により、高いグリップ力を発揮。2方向のスリットは、乗車時・着席時双方で靴裏の泥や雪を下ろしやすいため、雪国の方やアクティビティ用におすすめです。5席分5枚。樹脂製トレー形状。※他のマット類と重ねて使用不可適合車種IMPREZA (ST)
スバル STI アルミホイール 17インチ 1本
スバルアクセサリー¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷適合車種:クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ。17インチ×7.0J+55 PCD114.3。センターキャップ、エアバルブ付。ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要適合車種CROSTREK/IMPREZA数量(本)1
スバル STI サイドアンダースポイラー チェリーレッド
スバルアクセサリー¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷適合車種:インプレッサ(ST-G,ST-H)。装着部地上高が約18mm下がります。チェリーレッド塗装。※スプラッシュボードと共着不可。※本製品の取付により足が掛かりやすくなりますので乗降時は十分注意してください色チェリーレッド適合車種IMPREZA (ST-G,ST-H)
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥11,980税込¥13,1781箱(76個)22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応