カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 制御機器(8)
- 切削工具(6)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(244)
- サンピース(8)
- タンガロイ(5)
- SPJR(5)
- 西邦工業(4)
- 青木精密工業(3)
- ELPA(3)
- 山本電機製作所(3)
- SCHAFFNER(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- ナンシン(2)
- 東洋バルヴ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- スバルアクセサリー(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fn-300」の検索結果

結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN300-~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)300
エアーダスターガンフレキシブルノズル
UNITED(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌日出荷自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0ノズルねじ径G1/8
結束バンド カラー(アソート)
ELPA(5件のレビュー)¥247税込¥2721パック(20本)当日出荷使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン色アソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1FN300TF)
SMC¥279,800税込¥307,7801個14日以内出荷ストローク(mm)800タイプ(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)300
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1FN300TN)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個14日以内出荷タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)300
フラットニットファスナー
YKK(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷から4日以内出荷縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
マノスターゲージ
山本電機製作所(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から21日以内出荷微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等付属品取付ネジセット仕様受圧エレメント/ダイヤフラム材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定方式圧力/着圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
マノスターゲージ
三商¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 大口径 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ
西邦工業¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷仕様金網開閉式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E75寸法D235寸法F15寸法G28寸法B415寸法C320寸法H345
マノスターゲージ
山本電機製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
外壁用アルミ製換気口 深型フード 大口径 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ
西邦工業¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E75寸法D235寸法F15寸法G28寸法B425寸法C320
金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(25本)当日出荷金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青RoHS指令(10物質対応)対応
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ
冨士電球工業¥36,980税込¥40,6781式6日以内出荷ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 。しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。バルブに赤外線カットガラスを採用しています。電圧(V)AC230口金E39安定器必要
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
ナベル¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
スバル STI ルーフスポイラー
スバルアクセサリー¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合車種:クロステック/インプレッサ。クリスタルブラック・シリカ塗装。標準装備のルーフスポイラーと交換取付(※ルーフスポイラーと共着不可)適合車種CROSTREK/IMPREZA
スバル純正 カーゴマット
スバルアクセサリー¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷適合車種:クロステック/インプレッサ(ST-G,ST-H)。カーゴフロアの汚れを防ぐマット。※カーゴトレーマット、オールウェザーカーゴカバーと共着不可適合車種CROSTREK/IMPREZA (ST-G,ST-H)
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ
マリンテック¥36,980税込¥40,6781式6日以内出荷ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。バルブに赤外線カットガラスを採用しています。出力(W)3000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4800安定器必要
安全ナット付低床ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥499,800税込¥549,7801個8日以内出荷から9日以内出荷高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。ポートネジmRc3/8付属カップラC-6J
フットステー
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応開き方横開きステー種類フットステー