カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(223)
- 切削工具(10)
- 制御機器(7)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(223)
- SCHAFFNER(5)
- イスカル(4)
- カブト工業(2)
- 因幡電工(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- カイザー(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ニッサン(1)
- brembo(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- PedalboxPro(1)
- M5Stack(1)
- TRW(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
「fn-3b」の検索結果

ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き
カブト工業¥85,980税込¥94,5781本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
セルフグリップ チップ GFN
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFN
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
カブト工業¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
チップ GFN
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷寸法W(mm)3勝手なし寸法R(mm)0.3(±0.05)コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
(24010)ハーネス アッシー、メイン
ニッサン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】![充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941319-230512-02.jpg)
充電式フィニッシュネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
CKボーリングシステム インサートTC
カイザー¥109,800税込¥120,7801箱(10個)当日出荷から24日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”
カイザー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ
三菱電機¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から66日以内出荷取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-900Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-400Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-175Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN100)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1FN40
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-300Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
M5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済)
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷切手サイズのM5StampS3に2.54mmピッチピンヘッダを実装 Wi-Fi/Bluetooth機能を持ち、最大240MHzで動作するESP32-S3を搭載した切手(Stamp)サイズの組み込み制御用マイコンモジュールM5StampS3に2.54mmピッチのピンヘッダを実装した製品です。EPS32-S3のGPIOがピンヘッダに15本引き出されています。上面カバーの色はオレンジになっています。 M5StampS3は、2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth、5V~3.3V回路、RGB LEDによるステータスインジケータ、プログラム可能なボタンなどを備えています。コンパクトサイズながら高性能で低消費電力、豊富なI/Oを持ち、組み込みIoT機器の開発に適しています。 ESP32-S3FN8(240MHzデュアル32ビットXtensa LX7コア、2.4GHz Wi-Fi) プログラマブルRGB LED/ボタン 2.54mm ピンヘッダ(はんだ付け済み) UIFlow グラフィックプログラミング対応用途スマートホーム、ウェアラブルデバイス、医療機器仕様【MCU】ESP32-S3FN8【DC/DC】MUN3CAD01-SC【インタラクティブ】ボタン ×1、RGB LED(WS2812B-2020) ×1【I/O】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容M5StampS3 PIN2.54 ×1、シルクスクリーンステッカー ×1寸法(mm)26×18×4.6質量(g)3.5ピッチ(mm)【ピンヘッダ】2.54【LCDインターフェース】0.5 @12/8ピン電源(V)5インターフェースタッチセンサ、SD/SDIO/MMCマスターコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、 EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、GPIO、パルスカウンタアンテナ2.4G 3Dアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40容量(MB)【フラッシュ】8
ブレーキディスク
brembo¥14,705税込¥16,1761箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP













![充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941319-230512-02.jpg)