カテゴリ

  • 機構部品(149)
  • 制御機器(62)
  • 電気材料(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「foster」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBスピーカ フォスター電機

    USBスピーカ

    フォスター電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
    用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
  • スピーカー FOSTEX(フォステクス)

    スピーカー

    FOSTEX(フォステクス)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • 触感デバイス開発/体感モジュール ビット・トレード・ワン

    触感デバイス開発/体感モジュール

    ビット・トレード・ワン
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●搭載アクチュエーター:フォスター電機 ACOUSTICHAPTIC 639897●搭載アンプ:NS4168●対応マイコンボード:M5StackAtom/Lite/Matrix/Echo(Echo付属スピーカー発音有)、ArduinoMKRZero●必要電力:約1W(マイコンボードより供給)●サイズ:約 W72×H20×D30mm(MDF組立時)●重量:約 45g (MDF組立時)●付属品:MDF Stacking Board、保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)保証期間1年間
  • マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    マイクロスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
  • USBスピーカーフォン audio-technica

    USBスピーカーフォン

    audio-technica
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
    ケーブル長(m)1付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
  • ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(メネジ取付用)

    ニューマシン
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじメネジ(F)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 小型スピーカ ELPA

    小型スピーカ

    ELPA
    502税込552
    1個
    当日出荷
    定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
  • パイプダクト 内径49mm 2個1組 フォスター電機

    パイプダクト 内径49mm 2個1組

    フォスター電機
    2,198税込2,418
    1組
    13日以内出荷
    仕様●パイプダクト内径:49mmアズワン品番67-0416-84
  • ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ

    ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース)

    ニッタ
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
  • 広帯域用スピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    広帯域用スピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    質量(g)6周波数(Hz)(最低共振)570口径(Φmm)(振動板)20×40音圧レベル(dB)(出力)82 W/m最大入力(W)1.5定格入力(W)1回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~10000Hz
  • スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキット

    スピーカ 28Φ8Ω1W

    ワンダーキット(21件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
    寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)種類その他周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1Wインピーダンス(Ω)8周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
  • 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

    20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット

    ワンダーピュア(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)質量(kg)19種類工作キット使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900取付穴径(Φmm)185
  • 2WAYコンパクトスピーカー アークヒル

    2WAYコンパクトスピーカー

    アークヒル(13件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
    外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
  • Anker PowerConf Anker(アンカー)

    Anker PowerConf

    Anker(アンカー)(3件のレビュー)
    12,718税込13,990
    1個
    当日出荷
    全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
    連続通話時間(時間)最大約24セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアルメタリックグレー質量(g)約340出力USB-A 5V/2.1A接続方式Bluetooth、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28入力USB-C 5V/2A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格Bluetooth 5オーディオ出力3W
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
    材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
  • ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組) ワンダーピュア

    ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組)

    ワンダーピュア(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
    付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本材質エンクロージャー:MDF質量(kg)5形式ダブルバスレフ型板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315ユニット取付穴径(Φmm)72スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
  • 8cmフルレンジ フォスター電機

    8cmフルレンジ

    フォスター電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    気軽にスピーカークラフト体験 バナナパルプ配合軽量コーン/高損失発泡ゴムエッジ メカニカル2Wayセンターキャップ ファストン205接続端子 初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。 軽量なコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音により、小口径フルレンジな らではの定位と音場感を楽しむことができます。
    付属品木ネジ×4個、ワッシャー×4個仕様推奨スピーカーボックス:P800-E質量(g)マグネット:74周波数(Hz)最低共振:115容量(g)mo:2.2、Qo:0.99方式標準エンクロージャー:密閉・バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:2入力24W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ73インピーダンス音圧レベル(dB)84.5/W(1m)実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.261再生周波数(kHz)fo~18
  • 防水・防塵USBスピーカー フォスター電機

    防水・防塵USBスピーカー

    フォスター電機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    防水・防塵性能を搭載した高音圧小型スピーカー タフさと装着の手軽さを兼ね備えた使い勝手のよい小型スピーカーです。温度保護回路を搭載し、93dBの高音圧により、50mmの小型スピーカーとは思えない聞き取りやすさで、屋外の環境でも使用できます。 電子回路と筐体を一体で設計しているため、USBポートがあれば簡単に装着することができます。取り付け作業に手間がかからないため、開発業務の時間削減が可能になります。
    仕様SPL:93dBspl(@1kHz、入力0dBフルスケール)、Current Usage:200mA @ 1kHz 0dBフルスケール質量(g)90入力USB Type A(USB audio class 1.0 or more)保存温度範囲(℃)-40~+85スピーカーユニットΦ50mm防水性IPX5動作温度範囲(℃)-40~+85防塵機能IP4/IP5
  • スピーカーグリル 20cm 2個1組 フォスター電機

    スピーカーグリル 20cm 2個1組

    フォスター電機
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    付属品木ネジセット適合サイズ20cm用スピーカーグリル(ラウンドフレーム対応)モデルFE208EΣ、FE208NS、FW208HS
  • 電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子ブザー

    アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
    273税込300
    1個
    当日出荷
    手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。規格/電圧3V、音量90dB。材質:PP。サイズ:Φ23×20mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
  • 80cmスーパー・ウーハー フォスター電機

    80cmスーパー・ウーハー

    フォスター電機
    679,800税込747,780
    1個
    10日以内出荷
    新抄紙技術によりさらなる高剛性振動板へと進化した超低音再生スーパーウーハー。 FWシリーズのウーハーは、新設計の高剛性アルミダイキャスト/ラウンドフレームタイプから超大型80cmスーパーウーハー、高性能なAV対応モデルま で、優れた低音再生能力を備えた機種を揃えています。 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のライン ナップを揃えました。
    質量(g)マグネット:2030周波数(Hz)最低共振:25容量(g)mo:692、Qo:0.69方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:350kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:800入力450W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ750音圧レベル(dB)96/W(1m)インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):35.75総質量(kg)20.7再生周波数(kHz)fo~1.5
  • 20cmフルレンジユニット フォスター電機

    20cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK225WK質量(g)マグネット:1067周波数(Hz)最低共振:44外形寸法(mm)A:Φ182 / B:Φ208 / C:91.7 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ220 / F:Φ145 / G:86.5容量(g)mo:18.4、Qo:0.35方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:28入力100W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ185取付穴径(Φmm)バッフル:185音圧レベル(dB)93/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):8.4総質量(kg)3.52再生周波数(kHz)fo~17
  • スピーカーボックス 1台 フォスター電機

    スピーカーボックス 1台

    フォスター電機
    7,998税込8,798
    1台
    10日以内出荷
    付属品木ネジ4個、ワッシャー4個形式バスレフ型板厚・材質t9パーティクルボード
  • スピーカーEN15やかんすぴ用 フォスター電機

    スピーカーEN15やかんすぴ用

    フォスター電機
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
    付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚質量(g)マグネット:92形式8cmコーン形ウーハー周波数(Hz)最低共振:130容量(g)mo:2.3、Qo:1.08音圧レベル(dB)83/w(1m)入力(W)24穴寸法(Φmm)バッフル:79インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.224再生周波数(kHz)f0~23
  • 12cmフルレンジユニット フォスター電機

    12cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    8,998税込9,898
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK125WK質量(g)マグネット:388周波数(Hz)最低共振:67外形寸法(mm)A:Φ102.2 / B:Φ117 / C:61.3 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ126 / F:Φ90 / G:57.5容量(g)mo:5.0、Qo:0.42方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:9入力50W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ104取付穴径(Φmm)バッフル:104音圧レベル(dB)89/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):4.6総質量(kg)0.92再生周波数(kHz)fo~22
  • 純マグネシウムドームツィーター フォスター電機

    純マグネシウムドームツィーター

    フォスター電機
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    25mm純マグネシウム振動板のワイドレンジドームツィーター。 Φ25mmの純マグネシウム振動板を採用した、NewLシリーズドームツィーターモデル。 強力フェライト低歪磁気回路に高比重樹脂使用の新形状のフレーム を採用し、密度感の高い中音域はボーカルを生々しく再生するとともにナチュラルに伸びた高音域で、透明感の高い力強さと厚みを持つ中高音を再生します。
    質量(g)マグネット:329×1、403×2周波数(kHz)推奨クロスオーバー:1.5(-12dB/Oct.)以上入力150W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93インピーダンス再生周波数帯域(Hz)900~50k音圧レベル(dB)90/W(1m)総質量(kg)2.6
  • ホーンスーパーツィーター フォスター電機

    ホーンスーパーツィーター

    フォスター電機
    76,980税込84,678
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    インピーダンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー フォスター電機

    2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー

    フォスター電機
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    小音量でも高音質。小音量オーディオを体現する、コンパクトサイズの2ウェイバスレフ型ハイレゾ対応スピーカー。 高域周波数が40KHzまで確保されているハイレゾ対応スピーカーです。 LV2.0 Premiumを使用すれば、すぐにDSDや192KHzのハイレゾ音源を楽しむことが可能です。 Premiumに搭載されているUSB-DACを用いたアンプでもハイレゾ音源を楽しむことができます。 高音質のスピーカーユニットを専用設計された木製エンクロージャーに搭載。小音量でも高音質を実現し、プライベート空間におけるやすらぎの時間を演出する上質な「小音量オーディオ」を体現する2ウェイスピーカーシステム。 インテリアにマッチする落ち着いた色合いの木製2ウェイリアバスレフ型エンクロージャーを採用しました。 ツイーターには、UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が高く軽量な振動板により、周波数特性は40kHzの高域まで充分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。 ウーハー用コーン紙には、適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用。エッジにはウレタンフォーム材を使用し8cm口径としては十分な低音特性を保有させています。
    付属品スピーカーケーブル(1.5m)×2質量(kg)1.1/(1本)形式2ウェイバスレフ型周波数150Hz~40kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×120(1本)インピーダンス音圧レベル(dB)80/W(1m)入力(W)15スピーカーユニット8cm コーン型ウーハー20mmソフトドームツイーター最大入力(W)24
  • 10cmフルレンジユニット フォスター電機

    10cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    9,498税込10,448
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK105WK質量(g)マグネット:340周波数(Hz)最低共振:75外形寸法(mm)A:Φ92 / B:Φ107 / C:52.8 / D:4-5x 6長穴/E:Φ115 / F:Φ85 / G:48.8容量(g)mo:3.4、Qo:0.41方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:6入力30W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93取付穴径(Φmm)バッフル:93音圧レベル(dB)88/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):4.0総質量(kg)0.8再生周波数(kHz)fo~25
  • 16cmフルレンジ フォスター電機

    16cmフルレンジ

    フォスター電機
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    バックロード型エンクロージャーに最適な定番モデル。 EΣシリーズは、バックロード専用ユニットとして最高峰を目指すESシリーズで培われたHP振動板技術を受け継ぎ、使いやすさを兼ね備えたバックロードホーン専用フルレンジユニットです。 高剛性/低歪みを実現するHP振動板とともに、新設計の低歪み強力磁気回路を採用しバックロードならではのスピード感溢れる再生を実現します。
    質量(g)マグネット:721備考BK166En取付可周波数(Hz)最低共振:51容量(g)mo:8.7、Qo:0.26方式標準エンクロージャー:バックロードホーン入力80W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ151音圧レベル(dB)94.5/W(1m)インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):6.0総質量(kg)2.6再生周波数(kHz)fo~21
  • スピーカーターミナル(ねじ式) フォスター電機

    スピーカーターミナル(ねじ式)

    フォスター電機
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    ニッケルメッが施されております。 1chのスピーカーターミナル
  • 小型パーソナルアンプ フォスター電機

    小型パーソナルアンプ

    フォスター電機
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷
    デジタルアンプを搭載したコンパクトなハイレゾ対応パワーアンプです。ご好評のAP05/AP15dに続き、小型パーソナル・パワーアンプのラインナップを拡充。電源回路や各種パーツを見直し、ハイレゾに対応するとともに音質を大幅に向上。出力も20W+20W(4Ω)に増強しました。P802-S/P803-S/P804-Sなどのハイレゾ対応パッシブスピーカーと接続することで、手軽にハイレゾシステムを構築できます。 PCやメディアプレーヤーなどの各種音楽ソースを入力し、スピーカー端子にメーカーかんすぴシリーズのパッシブスピーカーなどを接続するだけ。もちろん、接続用のステレオミニケーブル(0.8m)/ステレオRCAケーブル(1.5m)やスピーカーケーブル(1.5m)×2本も付属しています。 入力端子は、フロントパネルのステレオミニ端子に加えてリアパネルにRCA ピンも装備。CDプレーヤーなどの入力ソースを常時接続しておく場合などに便利です。※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先です。ステレオ・ミニジャックとRCAピンの同時入力はできません。 自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能を装備。この機能はON/OFF が可能ですので、再生機側の出力レベルを絞った際などに意図しないタイミングでスタンバイ状態に切り替わってしまうことも回避できます。
    付属品ACアダプター×1ヶ、スピーカーケーブル(1.5m)×2ヶ、ステレオミニケーブル(0.8m)×1ヶ、ステレオRCAケーブル(1.5m)×1ヶ質量(g)520電源(V)DC15消費電力(W)60(最大)、1以下(スタンバイ時)最大出力(W)20+20(負荷4Ω)、12+12(負荷8Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×42×138※突起物含む周波数特性20Hz~40kHz入力端子ステレオ・ミニジャック、RCAピン×2/入力感度:1V※入力はステレオ・ミニジャックが優先。両入力の同時入力はできません。S/N比100以上歪率(%)全高調波:0.01(出力3W、負荷8Ω、1kHz)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4~8
  • ドームツィーター フォスター電機

    ドームツィーター

    フォスター電機
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • 16cmフルレンジユニット フォスター電機

    16cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK165WK質量(g)マグネット:848周波数(Hz)最低共振:50外形寸法(mm)A:Φ143.4 / B:Φ166 / C:76.6 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ174 / F:Φ120 / G:72容量(g)mo:9.5、Qo:0.34方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:18入力90W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ146取付穴径(Φmm)バッフル:146音圧レベル(dB)92/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):6.5総質量(kg)1.95再生周波数(kHz)fo~21
  • 30cmウーファーユニット フォスター電機

    30cmウーファーユニット

    フォスター電機
    60,980税込67,078
    1台
    10日以内出荷
    小形から大きめのエンクロージャーまで幅広く対応する、30cmウーハーユニット 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のラインナップを揃えました。
    質量(g)マグネット:1410周波数(Hz)最低共振:25外形寸法(mm)A:Φ278 / B:Φ317 / C:122.5 / D:8-Φ 7穴 / E:Φ294 / F:Φ- / G:107.5容量(g)mo:55、Qo:0.31方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:2kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:75入力125W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ280取付穴径(Φmm)バッフル:280音圧レベル(dB)95/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):12.95総質量(kg)5再生周波数(kHz)fo~3.5
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプダクト 内径76mm 2個1組 フォスター電機

    パイプダクト 内径76mm 2個1組

    フォスター電機
    3,298税込3,628
    1組
    13日以内出荷
    仕様●パイプダクト内径:76mmアズワン品番67-0416-85
  • マイク・スタンド SF20シリーズ フォスター電機

    マイク・スタンド SF20シリーズ

    フォスター電機
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    コード引出側はXLR-3-12(オス)タイプのコネクタを装備。質量:約1,9kgでしっかりと安定した設置が可能。
fostex キット特集