カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 空調・電設資材(21)
  • 制御機器(20)
  • 建築金物(12)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業服(8)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-12」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB ごぼうFP-12 エフピコチューパSB ごぼうFP-12エフピコチューパ
1,498税込1,648
1パック(100枚)
翌々日出荷
質量(g)3.3厚さ#25外寸(mm)80×900寸法(幅W×長さL)(mm)80×900穴の有無
ラジエーター (FP12) MAZDA(マツダ)ラジエーター (FP12)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
ファンフィルター HF-Pシリーズ タカチ電機工業ファンフィルター HF-Pシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
ファンプラスライトⅡ コヤナギファンプラスライトⅡコヤナギ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から7日以内出荷
耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。 耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。 前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保! ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造! ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)5000機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き性別男女兼用混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
ファンプラスライトⅡパンツ コヤナギファンプラスライトⅡパンツコヤナギ
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
耐水圧と透湿に磨きをかけた。超軽量透湿レインウェア「FP-12 ファンプラスライトⅡ」のパンツ単品。足裾調節機構のクロスナップ搭載。足裾に配置されたボタンを組み替える事で2通りの裾調節が可能。(裾絞り or 裾上げ)
材質表地:ポリエステル100%タフタ(透湿ポリウレタン引き)、裏地:ポリエステル100%メッシュ機能防水加工、撥水加工、透湿素材、ウエスト調節、足裾調節(クロスナップ)耐水圧(mm)15000(初期値)透湿度(g/m2)5000/24h(初期値)
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
トルネード用撹拌羽根 アズワントルネード用撹拌羽根アズワン
12,200税込13,420
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
部品 京セラ部品京セラ
489税込538
1個
翌日出荷から8日以内出荷
プラグ (KFP-~) SMCプラグ (KFP-~)SMC
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K)ダイニチ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。質量(kg)3消費電力(W)(強/弱)1200/670安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置電源コード(m)1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155運転音(dB)(強/弱)32/29主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
オープンフックP型 ステンレス製 TRUSCOオープンフックP型 ステンレス製TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D
5,498税込6,048
1台
翌日出荷から3日以内出荷
1/600000高分解能、小型、計量設計 ひょう量12100g、最小表示0.1gのスウィングアーム式表示部の電子天秤です。1/600000高分解能で、小型、計量設計です。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース寸法(mm)300(W)×385(D)×276(H)(表示部を上にあげた時)電源ACアダプター TB-135(15V 350mA)ひょう量12100g最小表示0.1g再現性0.1g計量皿寸法(mm)245×210直線性±0.2安定所要時間約3.5秒(代表値)
F見切 フクビ化学F見切フクビ化学
63,980税込70,378
1箱(100個)
3日以内出荷
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
シロ
F見切(目透し) フクビ化学F見切(目透し)フクビ化学
658税込724
1本
3日以内出荷
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
長さ(mm)1820シロ
作業台用フリーハンガー サカエ作業台用フリーハンガーサカエ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)1200グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)20奥行(mm)450セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個色(本体)アイボリー/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.68MB)
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
189,800税込208,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270高さ(mm)1175回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15仕様タンク付トラスコ品番397-0043周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050タンク容量(L)13適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
プラスチックニッパー E-ValueプラスチックニッパーE-Value
749税込824
1個
当日出荷
シャープな切れ味のプラスチックニッパーです。プラモデル作成やプラスチックの切断に最適です。
用途プラスチックの切断。仕様バネ付き材質炭素工具鋼S55C
パイプ用ファン 日本キヤリアパイプ用ファン日本キヤリア
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コード アークヒル地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コードアークヒル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
フラッピー規格袋 オルディフラッピー規格袋オルディ
559税込615
1冊(200枚)
5日以内出荷
吊り下げるだけで、ポリ袋を開ける手間いらず!簡単に物を包めるポリ袋です。
用途キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質HD(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.01寸法(mm)約230×340半透明サイズ12号耐冷温度(℃)-30
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
42,980税込47,278
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
作業台 オプションフリーハンガー サカエ作業台 オプションフリーハンガーサカエ
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
作業台用オプションハンガー パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能。
高さ(mm)1200グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り)奥行(mm)450仕様組立式付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.68MB)
アイラップ(直線・耐火) 古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)古河電工パワーシステムズ
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板質量(kg)0.9電流(A)0.108、0.117消費電力(W)10.5、11.5定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)38.5、39.5電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)107、112
パイプ用ファン 東芝キヤリアパイプ用ファン東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
計測器架台 サカエ計測器架台サカエ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.16MB)
目透し見切 フクビ化学目透し見切フクビ化学
89,980税込98,978
1箱(100個)
3日以内出荷
クロス貼りができる水活性化プライマー処理と、パテ処理をスムーズにする形状にしました。 クロス巻きこみ施工に最適です。 ボード押え部の形状とジョイントのしようで施工が安定し、パテ処理もスムーズに行えます。 タッカー止めなどで簡単に取付けできます。
長さ(m)2シロ
高圧配管用鋼管(鉄パイプ) 大阪ジャッキ製作所高圧配管用鋼管(鉄パイプ)大阪ジャッキ製作所
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。高圧配管用鋼管(鉄パイプ)
最大長(mm)4
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T EBM PAPSTebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120TEBM PAPST
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 119mm寸法 = 120 x 120mmフィルター材料 = PET長さ = 120mm幅 = 120mmebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007
RoHS指令(10物質対応)対応
プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所)プレスフィットプランジャー PFPMIYOSHI(小西製作所)
429税込472
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(バネ)ステンレスSUS631J
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60