カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- 制御機器(62)
- 自動車純正部品(33)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 切削工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- バイク部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(9)
- マスク(8)
- 卓上消耗品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 溶接用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CKD(10)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- MAZDA(マツダ)(33)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- SMC(85)
- STMicro(8)
- Vance&Hines(6)
- エスコ(3)
- カナレ電気(11)
- ケナメタル(3)
- テンテキャスター(11)
- テンパール工業(7)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ワルター(10)
- 三菱電機(12)
- 東洋技研(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CORE FP-20
PROTEX¥96,980税込¥106,6781個当日出荷パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0881材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)9.1色ダークグレー耐荷重(kg)25外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)499外寸法・間口(mm)773有効内寸法・間口(mm)691有効内寸法・奥行(mm)431有効内寸法・高さ(mm)140/150
ロースツール FP20シリーズ
アズワン¥20,592税込¥22,6511個翌々日出荷低い位置での作業に適した座面の低いスツールです。広めの脚のため安定した座り心地です。材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロムメッキ)寸法(mm)540×540×330~410質量(kg)約4.5耐荷重(kg)80昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)350
マグネット粘着付シート(強力タイプ)
MagX(マグエックス)(17件のレビュー)¥939税込¥1,0331枚当日出荷表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
空気圧シリンダ 10Z-3FP20N
ParkerTAIYO¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形![音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85466966-240905-02.jpg)
音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷音楽を聴く、残す。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速 80分録音。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。タイプ音楽用速度1-48倍速記憶容量(MB)700入数20適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
ファイヤースキレット(1ハンドル) fp20
PETROMAX(ペトロマックス)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷直径20cm(容量1L)の1ハンドルスキレット。材質鋳鉄サイズ(cm)20寸法(cm)6.7×37.5×20





+1
日本製泉州フェイスタオル
林(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3枚)ほか4日以内出荷素材:綿100% 20番手単糸 後染めカラー。タオルの生産地として知られる大阪・泉州で作られた「泉州タオル」です。やわらかなパイル地でソフトな肌触り。吸水性良く、使い勝手の良いタオルです。用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプフェイスタオル長さ(cm)34×85混率(%)綿100
SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
偏芯強力ペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
フレキシブルパイプカット
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
安心保管袋 防炎タイプ
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷A5タイプ。防炎素材を使った収納袋でより安全に貴重品を管理できます。 グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です 大切な書類や貴重品の管理に 軽量な袋タイプだから金庫in袋としても持ち出し、持ち運びが簡単 この安心保管袋はハンガーなどにかけてその上から服を掛ければ防犯用としてもご使用いただけます。 とじ代のところはマジックテープになっているから取り出しも簡単適合日本防炎協会(JFRA)防炎製品性能試験基準
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥8,698~税込¥9,568~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
エバフリー 屋内排水配管用
EVUC(エバック)¥799~税込¥879~1本3日以内出荷施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
フィルタハウジング
富士フイルム¥17,980税込¥19,7781個当日出荷材質AD樹脂、ABS樹脂、EPDM寸法(mm)Φ121×345接続口径3/4インチPT(20A)最大使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)40
エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ
AirTAC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から16日以内出荷取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
パワーポンプ
冨士灯器¥8,098税込¥8,9081個当日出荷アオリイカ・鮎友釣りに最適 毎分約2.0Lのパワフルな酸素供給量・ミクロの泡が素早く水に浸透・生活防水で水洗いOK(IPX6相当)・連続運転約65時間(弱運転時)・単1形アルカリ電池x2本(別売)・3VALUE ROLLING PUMP採用・振動及び運転ノイズを軽減本体質量(g)約300(電池別)電池寿命(時間)強:連続約18 弱:連続約65使用電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)送風量強:約2.0L/分 弱:約0.9L/分ホース長さ(cm)約60モーター寿命(時間)約1000防水性水洗い可能、日常防水(IPX6相当)
卓上型pHメーター
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630タイプ卓上型電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
フライパン
WIZ'A¥1,280税込¥1,4081個翌々日出荷用途食材を炒めたり焼いたりする際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)色ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
ドライメットLF プレート
オイレス工業¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280長さL(mm)500潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85466966-240905-02.jpg)
























![1ヶ口延長コード ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25316885-230420-02.jpg)