カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「fp-25 工進」の検索結果

工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品 工進電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品工進(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.44MB)
電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット 工進電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット工進(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m
用途ホースを延長したい時に適合FP-25、FP-2512トラスコ品番797-4574種別延長ホース質量(g)180長さ(m)1.5接続方式ネジ式アズワン品番64-6359-71
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品 工進乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番FQ-25-AAA-0
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用TRUSCO(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878関連資料製品図面(0.09MB)
電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品 工進電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.35MB)
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
【旧MYM】シングルレバーカートリッジ KVK【旧MYM】シングルレバーカートリッジKVK(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
寸法(Φmm)40方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウドラムポンプ ロータリータイプモノタロウ(45件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポンプケース 工進ポンプケース工進
759税込835
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用工進(24件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)浅香工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
5,198税込5,718
1袋(100本)
当日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90パーツリストあり
灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) 工進灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)工進(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70
吐出ホースクミ(1.5m) 工進吐出ホースクミ(1.5m)工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
灯油ポンプ(手動) モノタロウ灯油ポンプ(手動)モノタロウ(330件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーシング 工進ケーシング工進
219税込241
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ストレーナー 工進ストレーナー工進
219税込241
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ロカキ 工進ロカキ工進
219税込241
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) アクアシステム電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)アクアシステム(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
充電式ドラムポンプ SFP-2518-AAA-0 部品 工進充電式ドラムポンプ SFP-2518-AAA-0 部品工進
429税込472
1個
4日以内出荷
充電式ドラムポンプ SFP-2518-AAA-0 部品SFP-2518の部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に関連資料(0.53MB)
ノズル本体レバクミ 工進ノズル本体レバクミ工進
869税込956
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
新型ドラムナット 工進新型ドラムナット工進
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
吸入パイプパッキン 工進吸入パイプパッキン工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズル弁 工進ノズル弁工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズル弁押さえ 工進ノズル弁押さえ工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
新型ドラムネジ 工進新型ドラムネジ工進
539税込593
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズルスプリング 工進ノズルスプリング工進
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
E形止メ輪 工進E形止メ輪工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズルフック 工進ノズルフック工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
コードグロメット 工進コードグロメット工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
十字穴付タッピングネジ 工進十字穴付タッピングネジ工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
吸入パイプB 工進吸入パイプB工進
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
SP 本体 工進SP 本体工進
759税込835
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズルパッキン 工進ノズルパッキン工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
ノズル給油口 工進ノズル給油口工進
429税込472
1個
4日以内出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FL ゼノア背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FLゼノア
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg)8.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6全長(cm)230.4全高(cm)41ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)31.5