カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp100」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から16日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(51件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
11,980税込13,178
1箱(50mL×5本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆。 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着。3.クリアーの塗膜。4.優れた耐候性。5.刷毛付き缶のラインアップ。6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆。2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)。3.温泉地の耐硫化水素対策。4.ビニールハウス内の金属部の防錆。5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止。6.エアコン室外機の保護。7.溶接部の保護。8.機械、装置等の外装保護塗装。9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
Protect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
34,980税込38,478
1箱(300mL×12本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆。 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着。3.クリアーの塗膜。4.優れた耐候性。5.刷毛付き缶のラインアップ。6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆。2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)。3.温泉地の耐硫化水素対策。4.ビニールハウス内の金属部の防錆。5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止。6.エアコン室外機の保護。7.溶接部の保護。8.機械、装置等の外装保護塗装。9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(300×12本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1320mL危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
フエキ糊FP 100g 不易糊工業(フエキ)フエキ糊FP 100g不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ)安心保管袋 防炎タイプAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
A5タイプ。防炎素材を使った収納袋でより安全に貴重品を管理できます。 グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です 大切な書類や貴重品の管理に 軽量な袋タイプだから金庫in袋としても持ち出し、持ち運びが簡単 この安心保管袋はハンガーなどにかけてその上から服を掛ければ防犯用としてもご使用いただけます。 とじ代のところはマジックテープになっているから取り出しも簡単
適合日本防炎協会(JFRA)防炎製品性能試験基準
SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所SFP型 ステンレスプラグオンダ製作所(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フラットポスト 篠原電機フラットポスト篠原電機
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。
用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
10PRO用 メタルブレード クイジナート10PRO用 メタルブレードクイジナート(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)寸法(mm)182×252×H348質量(kg)5.6品番FP-100TXI3容量(L)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])1500~1800コード長さ(m)約1.8定格時間(分)10TKG品番9-0643-0302
軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO軽量電動式ドラムポンプTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
29,980税込32,978
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)
999税込1,099
1個
翌日出荷
他のUSBメモリの動作は、保証できません。
布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングス布団クリーナー UV除菌 高速たたき太知ホールディングス(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。
用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。吸込仕事率(W)70仕様UVランプ:5W質量(kg)1.4容量(mL)ダストカップ:600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×155保証期間お買い上げ日より1年たたき回数7000(回/分)
角形パイプフード 水切り板付き 高須産業角形パイプフード 水切り板付き高須産業
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
スタイリッシュな角形フード 給気・排気兼用 外風対策品
材質ステンレス製
PFFA-100K用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業PFFA-100K用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質不織布対応機種PFFA-100K機能水洗い不可集塵効率(%)0.95
データ用700MB スピンドルケースCD Verbatim(バーベイタム)データ用700MB スピンドルケースCDVerbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(100枚)
当日出荷
インクジェットプリンタ対応のレーベルはワイド印刷に対応しており、自由なデザインでデータを残せます。
用途データ用CD記録方式1回のみ速度48倍速レーベル面色ホワイト入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ ユーボンポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズユーボン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1袋(100本)
3日以内出荷
食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。
材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
パワーポンプ 冨士灯器パワーポンプ冨士灯器
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
基本性能を備えたスタンダードモデル 日常生活防水(IPX5相当)・高結晶ストーン採用・吊り金具標準装備・連続約60時間・単1形アルカリ電池x2本(別売)・PISTON VALUE PUMP採用
本体質量(g)約200(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×138×44電池寿命(時間)連続約60使用電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)送風量約0.6L/分モーター寿命(時間)約1000防水性日常生活防水(IPX5相当)*本体を水中に入れたり水洗いは絶対にしないで下さい。
変換アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)変換アダプタYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
当日出荷
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
ホワイト質量(g)20タイプストレートコンセント形状3P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×27×30アース端子アズワン品番65-0530-95プラグ形状2Pコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
ふせん用ペン細字シングル コクヨふせん用ペン細字シングルコクヨ
219税込241
1本
翌々日出荷
水性顔料インクを採用し、ふせんや模造紙に裏うつりしにくいふせん用ペンです。 手汗や水ににじみにくく、退色しにくいです。 空間になじみやすいシンプルなボディデザインです。
材質軸・キャップ:PP軸径(Φmm)11長さ(mm)135幅(mm)筆記:0.8インク色インク水性顔料
SplineTYO セーフティーポーチ EPSplineTYO セーフティーポーチEP
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
高耐熱・難燃素材: 外装・内装ともに高温に耐える特殊素材を使用。炎を閉じ込め、拡大を防ぎます。ダブルセーフティ構造:フラップ構造で漏炎を防ぐ二重の安全設計。確かな性能:実際の発火を想定したテスト(20000mAh のモバイルバッテリーを用いた爆破試験)をクリア。多様な機器に対応:モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、電子タバコなど、様々な製品に対応したサイズ感。日常使いに馴染む手触りと外観・災害時にも活躍:防災グッズとして、家庭や職場、学校などにも常備可能
仕様撥水材質表面 / グラスファイバークロス、液体シリコンコーティング、裏面 / グラスファイバークロス、難燃性アルミニウム寸法(mm)210×10×160グリーン質量(g)100備考【耐火】グローワイヤーテスト700℃ / UL94 薄手材料垂直燃焼試験(VTM-0 判定)【耐爆】IEC60079に基づく爆破試験クリア
SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1000BASE-SX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバ StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバStarTech.com
8,798税込9,678
1個
当日出荷
1000BASE-TX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.3W以下の低消費電力。光トランシーバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
1000BASE-LX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
FINIXA シャープフォームパッド FINIXAFINIXA シャープフォームパッドFINIXA
8,298税込9,128
1箱(24個)
5日以内出荷
スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
センサブラケット フランジ付角シャフト 岩田製作所センサブラケット フランジ付角シャフト岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)1寸法D(mm)□12RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SFP モジュール/MSA対応アンコード/100BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/100BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
100BASE-LX対応のネットワークで安定した100Mbps接続を提供。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用) 前澤化成工業排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用)前澤化成工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXCQSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃FXC
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXCQSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
759,800税込835,780
1個
5日以内出荷
100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXCQSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
1,498,000税込1,647,800
1個
5日以内出荷
100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXCQSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃FXC
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
100GBASE-SR4モジュール。MPOコネクタ、MMF、伝送距離 OM3:0~70m/OM4:0~100m。
床置きスクリーン Grandview ホワイト GFP-100AFW [100インチ(アスペクトフリー) /床置き] キクチ科学研究所床置きスクリーン Grandview ホワイト GFP-100AFW [100インチ(アスペクトフリー) /床置き]キクチ科学研究所
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
引き上げるだけの簡単セッティング。 フリーストップ機構で高さ調整も自由に。 1台3役(アスペクト比4:3、16:9、16:10に対応する) AF(アスペクトフリー)モデルが新登場 フリーストップ機構により有効画面の高さを自由に調整可能 下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
幅(mm)下マスクX:622質量(kg)10.4サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)トータルエリア:2274 × 1524外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B:2364×2328設置方式床置き生地グランヴューホワイト
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)10定格(A)12
SFP モジュール/MSA対応アンコード/100BASE-ZX準拠光トランシーバ/1550nm/DDM StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/100BASE-ZX準拠光トランシーバ/1550nm/DDMStarTech.com
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
100BASE-ZX対応のネットワークで安定した100Mbps接続を提供。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-EX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-EX準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
1000BASE-EX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFP モジュール/MSA対応アンコード/100BASE-EX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/100BASE-EX準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
100BASE-EX対応のネットワークで安定した100Mbps接続を提供。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張