SplineTYO セーフティーポーチ
高耐熱・難燃素材: 外装・内装ともに高温に耐える特殊素材を使用。炎を閉じ込め、拡大を防ぎます
ダブルセーフティ構造:フラップ構造で漏炎を防ぐ二重の安全設計
確かな性能:実際の発火を想定したテスト(20000mAh のモバイルバッテリーを用いた爆破試験)をクリア
多様な機器に対応:モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、電子タバコなど、様々な製品に対応したサイズ感。日常使いに馴染む手触りと外観・災害時にも活躍:防災グッズとして、家庭や職場、学校などにも常備可能
- 仕様
- 撥水
- 材質
- 表面 / グラスファイバークロス、液体シリコンコーティング、裏面 / グラスファイバークロス、難燃性アルミニウム
- 寸法(mm)
- 210×10×160
- 色
- グリーン
- 質量(g)
- 100
- 備考
- 【耐火】グローワイヤーテスト700℃ / UL94 薄手材料垂直燃焼試験(VTM-0 判定)【耐爆】IEC60079に基づく爆破試験クリア
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.25MB)
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ

































